Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DURHAM MANUFACTURING 202-95-D919 Facklåda, storlek 9-1/4 x 13-3/8 tum | AD8CVZ 4HY22

DURHAM MANUFACTURING 202-95-D919 Facklåda, storlek 9-1/4 x 13-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD8CVZ Modell: 202-95-D919Korsreferens: 4HY22

Få det Maj 15, Onsdag
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
376SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFacklåda
FärgGrå
Fack per låda24
Låddjup9.25 "
Lådhöjd2"
Lådans bredd13.375 "
FinishPulverlack
För användning med Grainger artikelnummer5W880, 5W881, 5W882, 5W883, 2W431
Lastkapacitet40 lb.
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.89
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod7310290050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdFärgLåddjupLastkapacitetMaterialAntal fackÖvergripande djupTotala höjdenPris
DURHAM MANUFACTURING SP6-CLEAR Facklåda, liten, 6 fack, klar | AA7DVQ 15V199 SP6-KLAR-Rensa--Polypropylenharts66.75 "1.75 "75SEK
DURHAM MANUFACTURING SP12-CLEAR Facklåda, liten, 12 fack, klar | AA7DVR 15V201 SP12-KLAR-Rensa--Polypropylenharts126.75 "1.75 "75SEK
DURHAM MANUFACTURING SPOS12-CLR facklåda, liten, 12 offsetfack, klar | AA7DVT 15V202 SPOS12-CLR-Rensa--Polypropylenharts126.75 "1.75 "75SEK
DURHAM MANUFACTURING SP13-CLEAR Facklåda, liten, 13 fack, klar | AA7DVU 15V203 SP13-KLAR-Rensa--Polypropylenharts136.75 "1.75 "75SEK
DURHAM MANUFACTURING SP18-CLEAR Facklåda, liten, 18 fack, klar | AA7DVV 15V204 SP18-KLAR-Rensa--Polypropylenharts186.75 "1.75 "75SEK
DURHAM MANUFACTURING LP6-CLEAR Facklåda, stor, 6 fack, klar | AA7DVW 15V206 LP6-KLAR-Rensa--Polypropylenharts69"2 5 / 16 "131SEK
DURHAM MANUFACTURING LP12-CLEAR Facklåda, stor, 12 fack, klar | AA7DVX 15V207 LP12-KLAR-Rensa--Polypropylenharts129"2 5 / 16 "131SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 202-95-D919 Facklåda, storlek 9-1/4 x 13-3/8 tum
376SEK /enhet