DURHAM MANUFACTURING 2502M-BLP-42-95 Mobilskåp, 16 Gauge, 42 Bin, Gul | AH6RKK 36EZ43

DURHAM MANUFACTURING 2502M-BLP-42-95 Mobilskåp, 16 mätare, 42 fack, gul

Artikel: AH6RKK Modell: 2502M-BLP-42-95Korsreferens: 36EZ43
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

33 098 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobilskåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
Fack för färgGul
Lådor per skåp42
Lådor per dörr0
SkåpstypMobil
FärgGrå
Dörr TypFlush
FinishPulverlackat
Mätare16 ga
LåstypNycklad
MaterialStål
Antal hyllor0
Antal dörrhyllor0
Övergripande djup24 "
Totala höjden80 "
Total bredd48 "
Totalt antal lagerplatser42
Totalt antal lådor0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 170.1
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)205.74
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Väggmonterad / stå ensam: stå ensam
    • Totalt antal hyllor: 0
    • Stor skåpfack H x B x D: 6 "x 11" x 5 ", 8" x 15 "x 7", 16 "x 15" x 7 "

Produktvarianter

ProduktModellTotalt antal lagerplatserFack för färgDörr TypBreddFinishMätareLängdLåstypPris
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-1795 Mobilt skåp, 16 Gauge, 12 Bin, Röd | AH6RJY 36EZ32 2501M-BLP-12-2S-179512RedFlush-Pulverlackat16 ga-Nycklad28 694 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-5295 Mobilt skåp, 16 Gauge, 12 Bin, Blå | AH6RJZ 36EZ33 2501M-BLP-12-2S-529512BlåFlush-Pulverlackat16 ga-Nycklad28 694 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-95 Mobilskåp, 16 Gauge, 12 Bin, Gul | AH6RKA 36EZ34 2501M-BLP-12-2S-9512GulFlush-Pulverlackat16 ga-Nycklad28 694 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-1795 Mobilt skåp, 16 Gauge, 30 Bin, Röd | AH6RKB 36EZ35 2501M-BLP-30-179530RedFlush-Pulverlackat16 ga-Nycklad29 979 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-5295 Mobilt skåp, 16 Gauge, 30 Bin, Blå | AH6RKC 36EZ36 2501M-BLP-30-529530BlåFlush-Pulverlackat16 ga-Nycklad29 979 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-95 Mobilskåp, 16 Gauge, 30 Bin, Gul | AH6RKD 36EZ37 2501M-BLP-30-9530GulFlush-Pulverlackat16 ga-Nycklad29 979 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2502M-BLP-18-2S-1795 Mobilt skåp, 16 Gauge, 18 Bin, Röd | AH6RKE 36EZ38 2502M-BLP-18-2S-179518RedFlush-Pulverlackat16 ga-Nycklad35 672 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2502M-BLP-42-95 Mobilskåp, 16 mätare, 42 fack, gul
33 098 kr /enhet