DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-42B-1795 Digitalt skåp, 14 Gauge, 42 Bin, Röd | AH6RJR 36EZ26

DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-42B-1795 Digitalt skåp, 14 mätare, 42 fack, rött

Finns i lager
Artikel: AH6RJR Modell: 3703CXC-42B-1795Korsreferens: 36EZ26

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

105 019 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFackskåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
Fack för färgRed
Lådor per skåp42
Lådor per dörr0
SkåpstypDigital
FärgGrå
Dörr Typ(1) Fast, (1) Tydlig vy
FinishPulverlackat
Mätare14 ga
LåstypElektroniskt / hänglås
MaterialStål
Antal hyllor0
Antal dörrhyllor0
Övergripande djup24 "
Totala höjden78 "
Total bredd48 "
Totalt antal lagerplatser42
Totalt antal lådor0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 195.4028
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)122.24
Fartygets bredd (cm)198.12
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Väggmonterad / stå ensam: stå ensam
    • Totalt antal hyllor: 0
    • Stor skåpfack H x B x D: 6 "x 11" x 5 ", 8" x 15 "x 7", 16 "x 15" x 7 "
    • Benhöjd: 6 "

Produktvarianter

ProduktModellFack för färgDörr TypMätareTotal breddHyllkapacitetTotalt antal lagerplatserPris
DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-BLP4S-95 Digitalt skåp, storlek 36 x 78 tum, stål | AG3FHL 33HY45 3702CXC-BLP4S-95-Clearview1236 "1900 lb.-98 129 kr
DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-BLP4S-95 Digitalt skåp, storlek 48 x 78 tum, stål | AG3FHM 33HY46 3703CXC-BLP4S-95-Clearview1248 "1200 lb.-100 642 kr
DURHAM MANUFACTURING 3704CXC-BLP4S-95 digitalt skåp, storlek 60 x 78 tum, stål | AG3FHN 33HY47 3704CXC-BLP4S-95-Clearview1260 "1650 lb.-109 560 kr
DURHAM MANUFACTURING 3702CX-BLP4S-95 Digitalt skåp, svetsad, 2 dörrar, kapacitet 1900 pund, stål | AG3FHP 33HY48 3702CX-BLP4S-95-Standard1236 "1900 lb.-124 005 kr
DURHAM MANUFACTURING 3703CX-BLP4S-95 Digitalt skåp, 2 Dörrar, Svetsad, Kapacitet 1200 Lbs, Stål | AG3FHQ 33HY49 3703CX-BLP4S-95-Standard1248 "1200 lb.-98 984 kr
DURHAM MANUFACTURING 3704CX-BLP4S-95 digitalskåp, svetsad, kapacitet 1650 pund, stål | AG3FHR 33HY50 3704CX-BLP4S-95-Standard1260 "1650 lb.-98 018 kr
DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-30B-1795 Digitalt skåp, 14 Gauge, 30 Bin, Röd | AH6RJN 36EZ23 3702CXC-30B-1795Red(1) Fast, (1) Tydlig vy14 ga36 "-30101 558 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-42B-1795 Digitalt skåp, 14 mätare, 42 fack, rött
105 019 kr /enhet