DURHAM MANUFACTURING DC48-114-6DS-95 Skåp, 6 hyllor, 114 fack | AG3UGT 33VE26

DURHAM MANUFACTURING DC48-114-6DS-95 Skåp, 6 hyllor, 114 fack

Finns i lager
Artikel: AG3UGT Modell: DC48-114-6DS-95Korsref.: 33VE26

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 040 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
Fack för färgGul
Lådor per skåp114
Lådor per dörr36
Skåpets hyllkapacitet700 lb.
SkåpstypLådor / hyllor
FärgGrå
Dörr TypDjupdörr, fast
FinishPulverlackat
Mätare14
LåstypNyckelhandtag
MaterialStål
Antal hyllor6
Antal dörrhyllor6
Övergripande djup24 "
Totala höjden72 "
Total bredd48 "
Totalt antal lagerplatser114
Totalt antal lådor0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 236.6946
Fartygets höjd (cm)62.39
Fartygets längd (cm)122.24
Fartygets bredd (cm)182.88
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Dörrhylla kapacitet (25 lb.)
    • Stor skåpfack H x B x D ((6) 7 "x 16" x 15 ", (12) 7" x 8 "x 15", (24) 5 "x 6" x 11 ")
    • Totalt antal hyllor (6)
    • Skåphylla B x D (47-3 / 4 "x 16-3 / 8")
    • Liten dörrkorg H x B x D (4 "x 7" x 3 ")
    • Dörrhylla B x D (18 "x 4")
    • Väggmonterad / stå ensam (stå ensam)

Produktvarianter

ProduktModellLåstypFack för färgFärgLåssystemMaterialAntal hyllorÖvergripande djupTotala höjdenPris
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95-skåp, 12-dörrarsbricka, 4 justerbara hyllor, 14 gauge, storlek 36 x 72 tum | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointSvetsat stål424 "72 "23 162 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Skåpförvaring, 9 lådor | AC9VQE 3KR10 611-95--GråLås gångjärnStål9--5 083 kr
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 skåp, 14 fack, storlek 36 x 72 tum | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Grå-Svetsat stål-18 "72 "21 565 kr
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 skåp, 102 fack, storlek 36 x 72 tum | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Grå-Svetsat stål-24 "72 "31 903 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Skåp, 132 Bin, Storlek 36 x 72 tum | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Grå-Svetsat stål-24 "72 "33 407 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 Skåp, 137 Bin, Storlek 48 x78 tum | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Grå-Svetsat stål-24 "78 "32 472 kr
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Skåp, 171 papperskorg, storlek 48 x78 tum | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Grå-Svetsat stål-24 "78 "35 560 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DC48-114-6DS-95 Skåp, 6 hyllor, 114 fack
38 040 kr /enhet