DURHAM MANUFACTURING HTL-3048-DD-95 Cage Truck, Heavy Duty, Längd 48 tum | AB3HNE 1TGU7

DURHAM MANUFACTURING HTL-3048-DD-95 burlastbil, tung last, längd 48 tum

Finns i lager
Artikel: AB3HNE Modell: HTL-3048-DD-95Korsreferens: 1TGU7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 718 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMesh lager lastbil
Caster Dia.6"
HjulmaterialFenol
Caster Typ(2) Vridbar, (2) Styv
Hjulbredd2"
FärgGrå
ByggStål
FinishPulverlack
Mätare14
Handtag ingårNej
Lastkapacitet2000 lb.
MaterialStål
Maskstorlek3/4" x 1-1/2"
Antal hyllor0
Övergripande djup30 "
Totala höjden57 "
Total längd48 "
Total bredd30 "
Hylllängd48 "
Hyllbredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 75.0865
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)138.43
Fartygets bredd (cm)143.35
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdLastkapacitetTotal längdHylllängdBreddPris
DURHAM MANUFACTURING HTL-3060-DD-95 Cage Truck, Heavy Duty, Längd 60 tum | AB3HNF 1TGU8 HTL-3060-DD-95Pulverlack-2000 lb.60 "60 "-20 268 kr
DURHAM MANUFACTURING HTL-2448-DD-95 Burtruck, lågdäck, dyna låsbar, kapacitet 2000 pund, storlek 24 x 48 tum | CF6KVF HTL-2448-DD-95Texturerad pulverfärg54.5 "2000 Ibs--26 "14 561 kr
DURHAM MANUFACTURING HTL-2460-DD-95 Cage Truck, Low Deck, Pad Låsbar, Kapacitet 2000 Lbs, Storlek 24 x 60 tum | CF6KVL HTL-2460-DD-95Texturerad pulverfärg66.5 "2000 Ibs--26 "15 472 kr
DURHAM MANUFACTURING HTL-3660-DD-95 Burtruck, lågdäck, dyna låsbar, kapacitet 2000 pund, storlek 36 x 60 tum | CF6KWA HTL-3660-DD-95Texturerad pulverfärg66.5 "2000 Ibs--38 "26 354 kr
DURHAM MANUFACTURING HTL-3672-DD-95 Burlastbil, lågdäck, dyna låsbar, kapacitet 2000 pund, storlek 36 x 72 tum | CF6KWF HTL-3672-DD-95Texturerad pulverfärg78.5 "2000 Ibs--38 "27 605 kr
DURHAM MANUFACTURING HTL-4474-DD-95 Cage Truck, lågdäck, pad låsbar, kapacitet 2000 lbs, storlek 44 x 74 tum | CF6KWK HTL-4474-DD-95Texturerad pulverfärg80.5 "2000 Ibs--46 "28 754 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HTL-3048-DD-95 burlastbil, tung last, längd 48 tum
17 718 kr /enhet