Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUTTON-LAINSON DL1100A Heavy Duty Spur Kugghjul Handvinsch, 1100 lb Lastkapacitet | AG3RCH 33UD38 / 15102

DUTTON-LAINSON DL1100A Heavy Duty Spur Gear Hand Winch, 1100 lb lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AG3RCH Modell: DL1100AKorsreferens: 33UD38 / 15102
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
608SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDragande vinsch
1: a lagerets lastkapacitet1100 lb.
Trumkapacitet för 1/4 tum. Kabel43 ft.
Trumkapacitet för 3/16 tum. Kabel81 ft.
Trumkapacitet för 7/32 tum. Kabel60 ft.
RamfärgBronze
RamfinishPulverlackat
RammaterialStål
Växelförhållande3.7:1
VäxeltypSporre
handtag Längd7"
Totala höjden5.5 "
Total längd7 5 / 16 "
Total bredd5 7 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5155
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8425390100

Produktinformation:

    • Dutton-Lainson DL1100A spindelhjulsvinsch för att hålla laster i önskad höjd och lastning / lossning av föremål från släpvagnar
    • Har stålkonstruktion och dragväxel med vinschkugghjul med 3.7: 1 utväxlingsförhållande, som rymmer laster upp till 1100 pund
    • 7 tum långt handtag med gjutet handtag för enkel användning
    • Utrustad med broms

Produktvarianter

ProduktModellVäxelförhållandehandtag LängdTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DUTTON-LAINSON DL3200A Kraftig vinsch med spårväxlar, 3200 lb lastkapacitet | AG3RCJ 33UD39 / 15442 DL3200A5.4: 1, 17.3: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "1 798 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUTTON-LAINSON DL1100A Heavy Duty Spur Gear Hand Winch, 1100 lb lastkapacitet
608SEK /enhet