DUTTON-LAINSON DL3200A Kraftig vinsch med spårväxlar, 3200 lb lastkapacitet | AG3RCJ 33UD39 / 15442

DUTTON-LAINSON DL3200A Heavy Duty Spur Gear Drawing Winch, 3200 lb lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AG3RCJ Modell: DL3200AKorsreferens: 33UD39 / 15442

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 798 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDragande vinsch
1: a lagerets lastkapacitet3200 lb.
Trumkapacitet för 1/4 tum. Kabel62 ft.
Trumkapacitet för 5/16 tum. Kabel42 ft.
Trumkapacitet för 7/32 tum. Kabel87 ft.
RamfärgBronze
RamfinishPulverlackat
RammaterialStål
Växelförhållande5.4: 1, 17.3: 1
VäxeltypSporre
handtag Längd9.5 "
Totala höjden7.5 "
Total längd9.5 "
Total bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.993
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8425390100

Produktinformation:

    • Dutton-Lainson DL3200A SAE J1853-kompatibel vinschdragande vinsch utformad för att hålla och flytta laster som väger upp till 3200 lb
    • Har 12 tum långt handtag med gjutet handtag för enkel användning
    • Slitstark stålkonstruktion i bronsfärg, skyddad med pulverlack för att motstå korrosion och flisning

Produktvarianter

ProduktModellVäxelförhållandehandtag LängdTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DUTTON-LAINSON DL1100A Heavy Duty Spur Kugghjul Handvinsch, 1100 lb Lastkapacitet | AG3RCH 33UD38 / 15102 DL1100A3.7:17"5.5 "7 5 / 16 "5 7 / 64 "608SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUTTON-LAINSON DL3200A Heavy Duty Spur Gear Drawing Winch, 3200 lb lastkapacitet
1 798 kr /enhet