Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F Differenstryckbrytare, 3 till 11 tums intervall | AH2CXF 25F036

DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F Differenstryckbrytare, 3 till 11 tums räckvidd

Finns i lager
Artikel: AH2CXF Modell: 1950-10-2FKorsreferens: 25F036

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 608 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDifferentialtryckbrytare
Cirka Dödband Max. Börvärde0.50
Cirka Dödband Min. Börvärde0.4
Anslutningsstorlek1 / 8 "
AnslutningstypNPT
Kontinuerligt tryck0.11 bar
Elektrisk kopplingNO/NC
KapslingsklassificeringNEMA 3, NEMA 7, NEMA 9
IP-värdeIP 54
MonteringsorienteringVertikal
Driftsområde3 "till 11"
Överspänningstryck0.69 bar
Byt typSPDT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3608
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dwyer Instruments 1950-10-2F differentialtrycksbrytare aktiverar elektriska brytare i VVS-utrustning genom lufttryck. Den är utrustad med ett integrerat explosionssäkert och väderbeständigt hölje för användning i farliga miljöer. Denna strömbrytare är mycket lätt i vikt och kompakt i storlek jämfört med andra explosionssäkra eller väderbeständiga strömbrytare med separata höljen.

Funktioner:

  • Dwyer 1950-10-2F differentialtrycksbrytare har ett explosionssäkert hölje för användning i klass I, Div I, grupp C & D, klass II, grupp E, F & G och klass III farliga miljöer.
  • Den har NEMA-klassad kapsling som kommer med ett lock, en dräneringsplugg och en O-ringstätning för allväderapplikationer.
  • Börvärdesjusteringsskruven är placerad utanför enhetens hölje för användarens bekvämlighet.
  • Den har ett arbetstryck som sträcker sig från 3 till 11 tum WC (vattenpelare) och ger ett ungefärligt dödband vid 0.3 och 0.20 vid minsta respektive maximala börvärden.
  • Den här enpoliga dubbelkastningsbrytaren (SPDT) kan enkelt anslutas till elförsörjningen genom den avtagbara frontluckan.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • UL
  • CSA
  • FM
  • NEMA 3, 7 och 9

Vanliga frågor och svar:

F. Hur ändrar man börvärdet för denna Dwyer 1950-10-2F tryckbrytare?

A.

  • Ta bort plastlocket.
  • Vrid sedan den slitsade justeringsskruven medurs i toppen av huset för att höja börvärdestrycket.
  • Vrid skruven moturs för att sänka börvärdet.
  • Sätt tillbaka plastlocket efter kalibrering och kontrollera börvärdet igen.

F. Vilka är stegen att följa under underhåll av denna tryckvakt?

A.

  • Rörliga delar av denna omkopplare behöver inte regelbundet underhåll eller smörjning.
  • Strömbrytaren ska hållas någorlunda ren.
  • Ventilationsavtappningspluggen bör regelbundet roteras och återställas till sitt ursprungliga läge för att avlägsna eventuella avlagringar som samlats i brytarapplikationer med överdriven kondens.

F. Hur installerar man denna Dwyer 1950-10-2F tryckbrytare?

A.

  • Välj en lämplig plats som är fri från vibrationer och som är inom driftsförhållandena.
  • Installera omkopplaren med membranet placerat i ett vertikalt plan medan omkopplarens bokstäver och namnskylt är i upprätt läge.
  • Anslut switchens två 1/8-tums NPT-hontryckportar till tryckkällan av normal-, vakuum- eller differentialtryckstyp med hjälp av någon slang som inte begränsar luftflödet.
  • En lågtryckskälla ansluts till lågtrycksporten och en högtryckskälla ansluts till högtrycksporten.
  • Gör elektriska anslutningar genom att ta bort kåpans tre sexkantsskruvar och lossa den fjärde fästskruven för att svänga åt sidan. Anslut kretskontakterna.
  • De normalt öppna kontakterna stängs och de normalt stängda kontakterna öppnas när trycket ökar över börvärdet.

Produktvarianter

ProduktModellCirka Dödband Max. BörvärdeCirka Dödband Min. BörvärdeKontinuerligt tryckÖverspänningstryckPris
DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F Differenstryckbrytare, storlek 1.4 till 5.5 tum | AH2CXG 25F039 1950-5-2F0.40.30.11 bar0.69 bar4 608 kr
DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F Differenstryckbrytare, 0.5 till 2 PSI intervall | AH2CXH 25F047 1950P-2-2F0.30.32.41 bar3.45 bar6 035 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F Differenstryckbrytare, 3 till 11 tums räckvidd
4 608 kr /enhet