Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F Differenstryckbrytare, storlek 1.4 till 5.5 tum | AH2CXG 25F039

DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F Differenstryckbrytare, storlek 1.4 till 5.5 tum

Finns i lager
Artikel: AH2CXG Modell: 1950-5-2FKorsreferens: 25F039

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 608 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDifferentialtryckbrytare
Cirka Dödband Max. Börvärde0.4
Cirka Dödband Min. Börvärde0.3
Anslutningsstorlek1 / 8 "
AnslutningstypNPT
Kontinuerligt tryck0.11 bar
Elektrisk kopplingNO/NC
KapslingsklassificeringNEMA 3, NEMA 7, NEMA 9
IP-värdeIP 54
MonteringsorienteringVertikal
Driftsområde1.4 "till 5.5"
Överspänningstryck0.69 bar
Byt typSPDT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3608
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dwyer 1950-5-2F differenstryckvakt används för att mäta och kontrollera tryckskillnader mellan två punkter. Den är speciellt utformad för applikationer där tryckområdet faller mellan 1.4 och 5.5 tum av vattenpelaren.

Funktioner:

  • Dwyer 1950-5-2F differentialtrycksbrytare har ett explosions- och väderbeständigt hölje för att skydda den från tuffa miljöförhållanden.
  • Den har en enkel elektrisk anslutning som gör installationen enkel.
  • Denna differenstryckvakt har en inställningsskruv som ger enkla justeringar utan att ta isär höljet.
  • Den har ett arbetsområde på 1.4 till 5.5 tum av vattenpelaren.
  • Denna Dwyer Instruments 1950-5-2F differentialtrycksbrytare har ett explosionssäkert och väderbeständigt hölje för att känna av en skillnad i tryck mellan två tryckkällor.
  • Den är utrustad med en extern inställningsskruv för att ge enkel åtkomst för att förenkla justeringar utan att öppna eller demontera höljet.
  • Denna Dwyer differentialtrycksbrytare är CE, UL, CSA och FM godkänd för användning i klass I, Div 1, Grupp C & D; Klass II, Grupp E, F, & G; och klass III farliga atmosfärer (NEMA 7 & 9), regntät NEMA 3 (IP54).

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • CSA
  • FM
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturintervallet för denna enhet?

A. -40 till 140 grader Fahrenheit.

F. Är den här enheten kompatibel med brännbara gaser?

S. Nej, Dwyer 1950-5-2F differentialtrycksbrytare är endast kompatibel med luft och obrännbara gaser.

F. Vilken är monteringsriktningen för denna switch?

A. Dwyer 1950-5-2F differentialtrycksbrytare kan monteras i valfri riktning så länge som membranet förblir vertikalt.

F. Hur ställer jag in börvärdet på en differenstryckvakt?

A. Differenstryckbrytaren har en rattmekanism för att justera börvärdet.

F. Hur underhåller man Dwyer 1950-5-2F differentialtrycksbrytare?

A.

  • Inspektera och rengör regelbundet tryckportarna för att förhindra igensättning eller uppbyggnad av skräp.
  • Kontrollera och kalibrera börvärdet regelbundet för att säkerställa korrekt drift.
  • Kontrollera att de elektriska anslutningarna är täta och fungerar korrekt.
  • Skydda strömbrytaren från extrema temperaturer, fukt och korrosiva miljöer.

Produktvarianter

ProduktModellCirka Dödband Max. BörvärdeCirka Dödband Min. BörvärdeKontinuerligt tryckÖverspänningstryckPris
DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F Differenstryckbrytare, 3 till 11 tums intervall | AH2CXF 25F036 1950-10-2F0.500.40.11 bar0.69 bar4 608 kr
DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F Differenstryckbrytare, 0.5 till 2 PSI intervall | AH2CXH 25F047 1950P-2-2F0.30.32.41 bar3.45 bar6 035 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F Differenstryckbrytare, storlek 1.4 till 5.5 tum
4 608 kr /enhet