Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F Differenstryckbrytare, 0.5 till 2 PSI intervall | AH2CXH 25F047

DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F Differenstrycksbrytare, 0.5 till 2 PSI intervall

Finns i lager
Artikel: AH2CXH Modell: 1950P-2-2FKorsreferens: 25F047

Få det Maj 14, Tisdag
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
6 035 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDifferentialtryckbrytare
Cirka Dödband Max. Börvärde0.3
Cirka Dödband Min. Börvärde0.3
Anslutningsstorlek1 / 8 "
AnslutningstypNPT
Kontinuerligt tryck2.41 bar
Elektrisk kopplingNO/NC
KapslingsklassificeringNEMA 3, NEMA 7, NEMA 9
IP-värdeIP 54
MonteringsorienteringVertikal
Driftsområde0.5 till 2 psi
Överspänningstryck3.45 bar
Byt typSPDT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCirka Dödband Max. BörvärdeCirka Dödband Min. BörvärdeKontinuerligt tryckÖverspänningstryckPris
DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F Differenstryckbrytare, 3 till 11 tums intervall | AH2CXF 25F036 1950-10-2F0.500.40.11 bar0.69 bar4 608 kr
DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F Differenstryckbrytare, storlek 1.4 till 5.5 tum | AH2CXG 25F039 1950-5-2F0.40.30.11 bar0.69 bar4 608 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F Differenstrycksbrytare, 0.5 till 2 PSI intervall
6 035 kr /enhet