Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 477AV-2 Handhållen Digital Manometer, Digital, 40 tums WC | AH8QNC 38XU46

DWYER INSTRUMENTS 477AV-2 Handhållen Digital Manometer, Digital, 40 tums WC

Finns i lager
Artikel: AH8QNC Modell: 477AV-2Korsreferens: 38XU46
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
4 147 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen digital manometer
Noggrannhet-/+ 0.5 % full skala
Batterityp9V alkaliskt batteri
Anslutningstyptaggtråd
DatalagringJa
Visa siffror4-siffror
Typ av bildskärmDisplay
Husets materialAluminium
Max. Tryck10 psig
Driftsområde0 till 40" wc
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 140 grader. F
Lagringstemperatur Räckvidd-4 grader. till 176 grader. F
TypDigital

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dwyer Instruments 477AV-2 handhållen digital manometer beräknar och visar lufthastighet och volymetriskt luftflöde
    • Robust aluminiumfodral skyddar mot skador under transport och användning
    • Stor, lättläst display med bakgrundsbelysning för användning i mörka områden
    • Inbyggda, 9 valbara engelska och metriska ingenjörsenheter
    • Lagrar upp till 20 avläsningar med minimi-, max- och genomsnittsstatistik

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckPris
DWYER INSTRUMENTS 477AV-0 Handhållen Digital Manometer, Digital, 10 tums WC | AH8QMY 38XU42 477AV-0taggtråd5 psig5 975 kr
DWYER INSTRUMENTS 477AV-00 Handhållen Digital Manometer, Digital, 4-tums WC | AH8QMZ 38XU43 477AV-00taggtråd5 psig5 682 kr
DWYER INSTRUMENTS 477AV-000 Handhållen Digital Manometer, Digital, 0 till 1 tums WC | AH8QNA 38XU44 477AV-000taggtråd5 psig6 384 kr
DWYER INSTRUMENTS 477AV-1 Handhållen Digital Manometer, Digital, 20 tums WC | AH8QNB 38XU45 477AV-1taggtråd10 psig6 099 kr
DWYER INSTRUMENTS 477AV-3 Handhållen Digital Manometer, Digital, 200 tums WC | AH8QND 38XU47 477AV-3taggtråd30 psig4 159 kr
DWYER INSTRUMENTS 477AV-4 Handhållen Digital Manometer, Digital, 10 PSI Range | AH8QNE 38XU48 477AV-4taggtråd30 psig4 147 kr
DWYER INSTRUMENTS 477AV-5 Handhållen Digital Manometer, Digital, 20 PSI Range | AH8QNF 38XU49 477AV-5taggtråd60 psig4 159 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 477AV-2 Handhållen Digital Manometer, Digital, 40 tums WC
4 147 kr /enhet