Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 616KD-05 Differentialtrycksgivare, 1/8 tums slangtapp, 0 till 15 tum WC, 4 till 20mA DC-utgång | AB8ACT 24Z022

DWYER INSTRUMENTS 616KD-05 Differentialtrycksgivare, 1/8 tums slangstång, 0 till 15 tum WC, 4 till 20mA DC-utgång

Finns i lager
Artikel: AB8ACT Modell: 616KD-05Korsreferens: 24Z022
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
1 575 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare
Noggrannhet-/+ 2 % full skala
Amps21 mA
Anslutningstyptaggtråd
KapslingsklassificeringNEMA 1
Max. Tryck5 psig
Driftsområde0 till 15" wc
Utgångsförstärkare4 till 20 mA
Ström krävs16 till 35V DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

616KD-seriens differentialtryckstransmittrar med One-Touch®-teknik är kostnadseffektiva, kompakta sändare som minskar både kostnader och kostnader under produktens livslängd. Sändaren lindrar inte bara besvärliga vändkrukor som vanligtvis finns i de flesta sändare, utan eliminerar helt behovet av att spänna över instrumentet under kalibreringen. Med en enda digital tryckknapp är både ZERO OCH SPAN kalibrerade ordentligt, inget annat krävs. Inga ytterligare referenstryckkällor och separata kalibreringsanordningar behövs; inget behov av att ta ur tjänst och skicka till ett labb. Allt som krävs av installatören eller användaren är att låta enheten sitta på noll referenstryck och sedan trycka på en knapp. Nu räcker det! Sändaren är nu klar att användas. Tidsbesparingarna är enorma under produktens livslängd jämfört med traditionella sändare som kräver tid för att årligen ta produkten ur drift plus den extra tiden för att faktiskt utföra en fullständig kalibrering.

Produktvarianter

ProduktModellStröm krävstryck~~POS=TRUNCPris
DWYER INSTRUMENT 616KD-00-V Differentialtrycksgivare, 1/8 tums slangstång, 0 till 1 tum WC, 0 till 10VDC utgång | AB8ACD 24Z009 616KD-00-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 1" wc1 653 kr
DWYER INSTRUMENT 616KD-01-V Differentialtrycksgivare, 1/8 tums slangstång, 0 till 2 tum WC, 0 till 10VDC utgång | AB8ACE 24Z010 616KD-01-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 2" wc1 653 kr
DWYER INSTRUMENTS 616KD-02-V Differentialtrycksgivare, 1/8 tums slangstång, 0 till 3 tum WC, 0 till 10VDC utgång | AB8ACF 24Z011 616KD-02-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 3" wc1 653 kr
DWYER INSTRUMENT 616KD-03-V Differentialtrycksgivare, 1/8 tums slangtapp, 0 till 5 tum WC, 0 till 10VDC utgång | AB8ACG 24Z012 616KD-03-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 5" wc1 575 kr
DWYER INSTRUMENTS 616KD-04-V Differenstrycksändare, 0-10V utgång | AB8ACH 24Z013 616KD-04-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 10" wc1 849 kr
DWYER INSTRUMENT 616KD-05-V Differentialtrycksgivare, 1/8 tums slangtapp, 0 till 15 tum WC, 0 till 10VDC utgång | AB8ACJ 24Z014 616KD-05-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 15" wc1 650 kr
DWYER INSTRUMENT 616KD-06-V Differentialtrycksgivare, 1/8 tums slangstång, 0 till 20 tum WC, 0 till 10VDC utgång | AB8ACK 24Z015 616KD-06-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 20" wc1 653 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 616KD-05 Differentialtrycksgivare, 1/8 tums slangstång, 0 till 15 tum WC, 4 till 20mA DC-utgång
1 575 kr /enhet