Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E4-S1 tryckgivare, 0 till 50 PSI +/-1pct | AC8TTH 3DRL3

DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E4-S1 Tryckomvandlare, 0 till 50 PSI +/- 1st

Finns i lager
Artikel: AC8TTH Model: 628-09-GH-P1-E4-S1Korsreferens: 3DRL3
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
3 314 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare
Noggrannhet-/+ 1 % full skala
Anslutningsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypMNPT
Elektrisk kopplingMini Hirschman Plugg
GradeBetyg 316, Betyg 316L
Husets materialRostfritt stål
BostadstypGenerell mening
IP-värdeIP 66
Slingmotstånd0 till 1000 Ohm
Max. Nuvarande38 mA
Max. Tryck100 psig
NEMA-betyg4X
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 200 grader. F
Produktion4 till 20 mA
Utgångsström4 till 20 mA
Ström krävs13 till 30V DC
tryck~~POS=TRUNC0 till 50 psig
Respons tid300 msek.
Termiskt fel-/+ 0.02 %
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekElektrisk kopplingHusets materialMax. Trycktryck~~POS=TRUNCPris
DWYER INSTRUMENTS 628-00-GH-P1-E1-S1 Tryckgivare, 0-15 PSI | AC2CEP 2HLV3 628-00-GH-P1-E1-S11 / 4 "LeadsRostfritt stål30 psig0 till 15 psia3 133 kr
DWYER INSTRUMENTS 628-07-CH-P1-E5-S1 tryckgivare, 0 till 15 PSI, ledning | AC2CEQ 2HLV4 628-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Plintkort med ledningsanslutningGjuta aluminium30 psig0 till 15 psig3 819 kr
DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P1-E1-S1 tryckgivare, 0 till 15 PSI, 36 tums ledning | AC2CER 2HLV5 628-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Rostfritt stål30 psig0 till 15 psig3 012 kr
DWYER INSTRUMENTS 628-08-CH-P1-E5-S1 tryckgivare, 0 till 30 PSI, ledning | AC2CET 2HLV6 628-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Plintkort med ledningsanslutningGjuta aluminium60 psig0 till 30 psig-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 628-08-GH-P1-E1-S1 tryckgivare, 0 till 30 PSI, 36 tums ledning | AC2CEU 2HLV7 628-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Rostfritt stål60 psig0 till 30 psig3 012 kr
DWYER INSTRUMENTS 628-09-CH-P1-E5-S1 tryckgivare, 0 till 50 PSI, ledning | AC2CEV 2HLV8 628-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Plintkort med ledningsanslutningGjuta aluminium100 psig0 till 50 psig-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E1-S1 tryckgivare, 0 till 50 PSI, 36 tums ledning | AC2CEW 2HLV9 628-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Rostfritt stål100 psig0 till 50 psig3 012 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E4-S1 Tryckomvandlare, 0 till 50 PSI +/- 1st
3 314 kr /enhet