Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT A3006 Tryckbrytare/Mätare, 0-6 tums WC | AH2CXK 25F189

DWYER INSTRUMENTS A3006 Tryckbrytare/mätare, 0-6 tums WC

Finns i lager
Artikel: AH2CXK Modell: A3006Korsreferens: 25F189

Få det Maj 20, Måndag
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
9 685 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet-/+ 2 %
Kroppsdia.5"
Anslutningsstorlek1 / 8 "
AnslutningstypNPT
Dialstorlek4"
Elektrisk kopplingSkruvterminal
Typ av elektrisk anslutningSkruvplintar
Elektrisk klassificering10A @ 28V DC, 10A @ 120/240V AC
MonteringsorienteringVertikal
Valfritt strömbehov24V AC och 240V AC
Strömförsörjning120V AC @ 50/60 Hz
tryck~~POS=TRUNC0 till 6" wc
Nominellt totalt tryck20 "Hg till 25 psig
Repeterbarhet-/+ 1 %

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dwyer A3000-serien Photohelic®-omkopplare/mätare fungerar som mångsidiga, mycket repeterbara tryckomkopplare i kombination med en exakt tryckmätare som använder den beprövade Magnehelic®-mätardesignen. Photohelic®-mätaren mäter och kontrollerar positiva, negativa eller differentialtryck för luft och kompatibla gaser. Standardmodeller är klassade till 25 psig med alternativ till 35 eller 80 psig. Enkeltrycks 36000S modeller mäter till 6000 psig med en 9000 psig rating.

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhettryck~~POS=TRUNCPris
DWYER INSTRUMENT A3000-00 Tryckmätare, 1/8 tum Storlek NPT | AD8TUH 4ME75 A3000-00-/+ 4 %0 till 0.25" wc11 309 kr
DWYER INSTRUMENT A3000-0 tryckmätare, 4-1/2 tums urtavla storlek | AD8TUJ 4ME76 A3000-0-/+ 3 %0 till 0.5" wc9 638 kr
DWYER INSTRUMENT A3001 tryckmätare, 4-1/2 tums urtavla storlek | AD8TUK 4ME77 A3001-/+ 2 %0 till 1" wc9 638 kr
DWYER INSTRUMENT A3002 tryckmätare, 1/8 tum Storlek NPT | AD8TUL 4ME78 A3002-/+ 2 %0 till 2" wc9 638 kr
DWYER INSTRUMENTS A3003 tryckmätare, 1/8 tum Storlek NPT, pressgjuten aluminium | AD8TUM 4ME79 A3003-/+ 2 %0 till 3" wc9 638 kr
DWYER INSTRUMENT A3005 tryckmätare, 1/8 tum Storlek NPT | AD8TUN 4ME80 A3005-/+ 2 %0 till 5" wc9 638 kr
DWYER INSTRUMENTS A3010 tryckmätare, 0.20 tum WC tryckområde | AD8TUP 4ME81 A3010-/+ 2 %0 till 10" wc9 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS A3006 Tryckbrytare/mätare, 0-6 tums WC
9 685 kr /enhet