Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT A3300-0 tryckmätare, 0.01 tum WC tryckområde | AD8TUU 4ME85

DWYER INSTRUMENTS A3300-0 tryckmätare, 0.01 tum WC tryckområde

Finns i lager
Artikel: AD8TUU Modell: A3300-0Korsreferens: 4ME85
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
11 309 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet-/+ 3 %
Kroppsdia.5"
Anslutningsstorlek1 / 8 "
AnslutningstypNPT
Dialstorlek4"
Elektrisk kopplingSkruvterminal
Typ av elektrisk anslutningSkruvplintar
Elektrisk klassificering10A @ 28V DC, 10A @ 120/240V AC
MonteringsorienteringVertikal
Valfritt strömbehov24V AC och 240V AC
Strömförsörjning120V AC @ 50/60 Hz
tryck~~POS=TRUNC0.25 till 0 till 0.25" wc
Tryckområde Mindre div.0.01 "WC
Nominellt totalt tryck20 "Hg till 25 psig
Relä Typ2 DPDT
Repeterbarhet-/+ 1 %
VågtypTryck
Temp. Räckvidd20 grader till 120 grader. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod9032200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dwyer 3000MR Series Photohelic® differentialtrycksbrytare/mätare kombinerar två mångsidiga, exakta tryckomkopplare med en beprövad Magnehelic® tryckmätare. Mätarens avläsning påverkas inte av omkopplarens funktion. Externa rattar används för att justera de två DPDT-brytarnas börvärden. Omkopplarens börvärden (indikerade med röda pekare) och systemtrycket är fullt synliga hela tiden. Områden finns tillgängliga från 0 tum till 0.25 tum WC upp till 10 tum WC i full skala. 3000MR-serien kan beställas med omkopplarenheten fjärrmonterad för att underlätta panelmontering.

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhettryck~~POS=TRUNCPris
DWYER INSTRUMENT A3000-00 Tryckmätare, 1/8 tum Storlek NPT | AD8TUH 4ME75 A3000-00-/+ 4 %0 till 0.25" wc11 309 kr
DWYER INSTRUMENT A3000-0 tryckmätare, 4-1/2 tums urtavla storlek | AD8TUJ 4ME76 A3000-0-/+ 3 %0 till 0.5" wc9 638 kr
DWYER INSTRUMENT A3001 tryckmätare, 4-1/2 tums urtavla storlek | AD8TUK 4ME77 A3001-/+ 2 %0 till 1" wc9 638 kr
DWYER INSTRUMENT A3002 tryckmätare, 1/8 tum Storlek NPT | AD8TUL 4ME78 A3002-/+ 2 %0 till 2" wc9 638 kr
DWYER INSTRUMENTS A3003 tryckmätare, 1/8 tum Storlek NPT, pressgjuten aluminium | AD8TUM 4ME79 A3003-/+ 2 %0 till 3" wc9 638 kr
DWYER INSTRUMENT A3005 tryckmätare, 1/8 tum Storlek NPT | AD8TUN 4ME80 A3005-/+ 2 %0 till 5" wc9 638 kr
DWYER INSTRUMENTS A3010 tryckmätare, 0.20 tum WC tryckområde | AD8TUP 4ME81 A3010-/+ 2 %0 till 10" wc9 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS A3300-0 tryckmätare, 0.01 tum WC tryckområde
11 309 kr /enhet