DWYER INSTRUMENTS BTLR34041 Dial Thermometer, Side Reading, Bimetal, 1/2 Inch NPT Connection, -40 to 160 Deg F Range | AB3RJK 1UZH4

DWYER INSTRUMENTS BTLR34041 Termometer, sidoavläsning, bimetall, 1/2 tum NPT-anslutning, -40 till 160 grader F intervall

Artikel: AB3RJK Modell: BTLR34041Korsreferens: 1UZH4

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSida läs urtermometer
Noggrannhet-/+ 1 %
FallHermetiskt försluten
Fall typHermetiskt försluten
AnslutningsplatsHöger sida
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPT
Dialstorlek3"
GradeGrade 304
Lens MaterialGlas
Avkännande elementbimetall
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd4"
StammaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd-40 grader. till 160 grader. F
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsplatsStamlängdTemp. RäckviddPris
DWYER INSTRUMENTS BTLS32541 Urtavla termometer, sidoavläsning, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, -40 till 160 grader F intervall | AB3RHJ 1UZE7 BTLS32541Vänster sida2 1 / 2 "-40 grader. till 160 grader. F1 384 kr
DWYER INSTRUMENTS BTLS325101 Termometer, sidoavläsning, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 0 till 200 grader F intervall | AB3RHK 1UZE8 BTLS325101Vänster sida2 1 / 2 "0 grader till 200 grader. F1 618 kr
DWYER INSTRUMENTS BTLS32551 Termometer, sidoavläsning, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 0 till 240 grader F intervall | AB3RHL 1UZE9 BTLS32551Vänster sida2 1 / 2 "0 grader till 240 grader. F1 355 kr
DWYER INSTRUMENTS BTLS325121 Termometer, sidoavläsning, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 50 till 400 grader F intervall | AB3RHM 1UZF1 BTLS325121Vänster sida2 1 / 2 "50 grader till 400 grader. F1 233 kr
DWYER INSTRUMENTS BTLS32571 Termometer, sidoavläsning, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 50 till 500 grader F intervall | AB3RHN 1UZF2 BTLS32571Vänster sida2 1 / 2 "50 grader till 500 grader. F1 618 kr
DWYER INSTRUMENTS BTLS3255D Termometer, sidoavläsning, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 0 till 250 grader F intervall | AB3RHP 1UZF3 BTLS3255DVänster sida2 1 / 2 "0 grader till 250 grader. F1 387 kr
DWYER INSTRUMENTS BTLS34041 Termometer, sidoavläsning, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, -40 till 160 grader F intervall | AB3RHQ 1UZF4 BTLS34041Vänster sida4"-40 grader. till 160 grader. F1 687 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTLR34041 Termometer, sidoavläsning, bimetall, 1/2 tum NPT-anslutning, -40 till 160 grader F intervall