Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Digihelic Differential Pressure Controller, 4-siffrig LCD | AC2CCR 2HLN3

DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Digihelic differenstrycksregulator, 4-siffrig LCD

Finns i lager
Artikel: AC2CCR Modell: DH3-002Korsreferens: 2HLN3
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
7 383 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet-/+ 1.5 %
Kabellängd18 "
Anslutningsstorlek1 / 8 "
AnslutningstypFNPT
Anslutningstypkompressionskoppling
Djup3 1 / 8 "
Visa siffror4-siffror
Visa höjd2 / 5 "
Display span9999
Typ av bildskärmDisplay
Elektrisk klassificering1A @ 30V AC/DC
Passar4 3/4" rund utskärning
Husets materialGjuten aluminium
MonteringsorienteringVertikal
MonteringstypFramring
Antal stift15
Produktion4 till 20 mA
Utgångsström4 till 20 mA
Ström krävs12 till 28V DC, 12 till 28V AC
tryck~~POS=TRUNC0 till 0.25" wc
reläer2 spdt
Respons tid250 msek.
Storlek4 3 / 4 "x 2 21 / 32"
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader. F
TypTryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.09
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod9032896050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dwyer DH3-002 Digihelic differenstrycksregulator är lämplig för luft- och gasflödesreglering i spjäll-, fläkt- och kanalflödesdrift.

Funktioner:

  • Dwyer DH3-002 Digihelic differentialtrycksregulator inkluderar kontrollreläbrytare, en digital displaymätare och sändare för att minimera systemets komplexitet.
  • Den levererar en fullskalig noggrannhet på 1.5 % på extremt låga intervall för exakt utdata och digital dämpning för att jämna ut oregelbundna processer.
  • Denna enhet har en fältkalibreringsfunktion för enkel installation och kalibrering på plats och ett hölje av pressgjutet aluminium för hållbarhet.
  • Den levereras med 2 SPDT (enpoliga dubbelkast) reläer som enkelt kan kopplas till elnätet.
  • Modellen tillåter frontringmontering och har ett ingångstryckintervall från 0 till 0.25 tum WC (vattenpelare).

Standarder och godkännanden:

  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är de viktiga punkterna att tänka på när du lokaliserar Dwyer Digihelic tryckregulator?

A.

  • Välj en lämplig plats som är fri från vibrationer och som är inom driftsförhållandena.
  • Endast det totala slingmotståndet begränsar avståndet mellan sändaren och mottagaren.
  • Praktiskt taget vilken längd av slang som helst kan användas, medan förlängda längder kommer att sakta ner reaktionstiden något.
  • Två uppsättningar med 1/8 hona NPT-tryckportar tillhandahålls för enkel installation. Se till att lägga till rörpluggar för att blockera oanvända portar.

F. Vad är skillnaden mellan en statisk trycksensor och en differentialtryckssensor?

S. En differenstrycksensor, ofta känd som en DP-sensor, är en unik typ av trycksensor som mäter skillnaden i tryck mellan två portar på en enhet. Den skiljer sig från en statisk eller absolut trycksensor som använder en enda port för att mäta tryck.

F. Vilken position ska tryckregulatorn ha för installation?

A. Den är kalibrerad för att användas i vertikalt monteringsläge.

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhettryck~~POS=TRUNCPris
DWYER INSTRUMENTS DH3-004 Digital panelmätare, 0 till 1.0 tum WC-ingångsområde | AC2CCT 2HLN4 DH3-004-/+ 1 %0 till 1" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-005 Digital panelmätare, 0 till 2.5 tums WC-ingångsområde | AC2CCU 2HLN5 DH3-005-0 till 2.5" wc6 325 kr
DWYER INSTRUMENTS DH3-006 Digital panelmätare, 0 till 5.0 tum WC-ingångsområde | AC2CCV 2HLN6 DH3-006-/+ 1 %0 till 5" wc6 325 kr
DWYER INSTRUMENTS DH3-007 Digital panelmätare, 0 till 10.0 tum WC-ingångsområde | AC2CCW 2HLN7 DH3-007-/+ 0.5 %0 till 10" wc6 325 kr
DWYER INSTRUMENTS DH3-009 Digital panelmätare, 0 till 25 tums WC-ingångsområde | AC2CCX 2HLN8 DH3-009-/+ 0.5 %0 till 25" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-010 Digital panelmätare, 0 till 50 tums WC-ingångsområde | AC2CCY 2HLN9 DH3-010-/+ 0.5 %0 till 50" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-011 Digital panelmätare, 0 till 100 tum WC-ingångsområde | AC2CCZ 2HLP1 DH3-011-/+ 0.5 %0 till 100" wc6 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Digihelic differenstrycksregulator, 4-siffrig LCD
7 383 kr /enhet