Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS DH3-005 Digital panelmätare, 0 till 2.5 tums WC-ingångsområde | AC2CCU 2HLN5

DWYER INSTRUMENTS DH3-005 Digital panelmätare, 0 till 2.5 tum WC-ingångsområde

Finns i lager
Artikel: AC2CCU Modell: DH3-005Korsreferens: 2HLN5
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
6 325 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Kabellängd18 "
Anslutningsstorlek1 / 8 "
AnslutningstypFNPT
Anslutningstypkompressionskoppling
Djup3 1 / 8 "
Visa siffror4-siffror
Visa höjd2 / 5 "
Display span9999
Typ av bildskärmDisplay
Elektrisk klassificering1A @ 30V AC/DC
Passar4 3/4" rund utskärning
MonteringsorienteringVertikal
MonteringstypFramring
Antal stift15
Produktion4 till 20 mA
Utgångsström4 till 20 mA
Ström krävs12 till 28V DC, 12 till 28V AC
tryck~~POS=TRUNC0 till 2.5" wc
reläer2 spdt
Respons tid250 msek.
Storlek4 3 / 4 "x 2 21 / 32"
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader. F
TypTryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.09
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod9032896050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhettryck~~POS=TRUNCPris
DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Digihelic Differential Pressure Controller, 4-siffrig LCD | AC2CCR 2HLN3 DH3-002-/+ 1.5 %0 till 0.25" wc7 383 kr
DWYER INSTRUMENTS DH3-004 Digital panelmätare, 0 till 1.0 tum WC-ingångsområde | AC2CCT 2HLN4 DH3-004-/+ 1 %0 till 1" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-006 Digital panelmätare, 0 till 5.0 tum WC-ingångsområde | AC2CCV 2HLN6 DH3-006-/+ 1 %0 till 5" wc6 325 kr
DWYER INSTRUMENTS DH3-007 Digital panelmätare, 0 till 10.0 tum WC-ingångsområde | AC2CCW 2HLN7 DH3-007-/+ 0.5 %0 till 10" wc6 325 kr
DWYER INSTRUMENTS DH3-009 Digital panelmätare, 0 till 25 tums WC-ingångsområde | AC2CCX 2HLN8 DH3-009-/+ 0.5 %0 till 25" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-010 Digital panelmätare, 0 till 50 tums WC-ingångsområde | AC2CCY 2HLN9 DH3-010-/+ 0.5 %0 till 50" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-011 Digital panelmätare, 0 till 100 tum WC-ingångsområde | AC2CCZ 2HLP1 DH3-011-/+ 0.5 %0 till 100" wc6 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH3-005 Digital panelmätare, 0 till 2.5 tum WC-ingångsområde
6 325 kr /enhet