DYNABRADE 11477 Luftbandsslipmaskin Industrial 2 Hk 1-2 tum | AA4VHD 13F629

DYNABRADE 11477 Luftbandslip Industriell 2 Hp 1-2 Inch

Finns i lager
Artikel: AA4VHD Modell: 11477Korsreferens: 13F629

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 632 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbandsslipare
Luftintag1 / 2 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid17.5
Bälte Storlek1 till 2 "B x 30" L
CFM @ Full belastning70
DutyIndustri
AvgastypFront
Gratis hastighet7200 rpm
Husets materialGummi
HP2
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd21.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.045
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)47.75
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidMin. SlangstorlekTotal längdVariabel hastighetCFM @ Full belastningDutyPris
DYNABRADE 14000 Luftbandsslipmaskin, industriell, 0.5 HK, 1/8 "remstorlek | AA3WTW 11X731 140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industri11 793 kr
DYNABRADE 14010 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 Hk 1/8 | AA3WTX 11X732 140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industri16 313 kr
DYNABRADE 40320 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 hk 1/4 | AA3WTY 11X733 403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri11 519 kr
DYNABRADE 40321 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 hk 1/4 | AA3WTZ 11X734 403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri15 949 kr
DYNABRADE 40326 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 hk 1/4 | AA3WUA 11X735 403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri12 167 kr
DYNABRADE 15003 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.4 Hk 1/8 | AA3WUB 11X737 150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Industri11 429 kr
DYNABRADE 11475 Luftbandsslipmaskin General 0.7 Hp 1 / 4-1 tum | AA3WUD 11X739 114750.71 / 4 "NPT81 / 2 "21 "-32Allmänt24 607 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 11477 Luftbandslip Industriell 2 Hp 1-2 Inch
47 632 kr /enhet