Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 15003 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.4 Hk 1/8 | AA3WUB 11X737

DYNABRADE 15003 Luftbandslip Industriell 0.4 Hk 1/8

Finns i lager
Artikel: AA3WUB Modell: 15003Korsreferens: 11X737

Få det Maj 6, Måndag
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
10 561 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbandsslipare
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5
Bälte Storlek1/8 till 1/2 "B x 12" L
CFM @ Full belastning20
DutyIndustri
AvgastypFram och bak
Gratis hastighet25,000 rpm
Husets materialKomposit
HP0.4
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd11.75 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dynabrade 15003 luftbandslipmaskin är designad för bandpolering och drift i smala öppningar. Den jämnar ut och konturer insidan och utsidan av material och körs på tryckluft, vilket ger högre effektivitet än elektriska slipmaskiner.

Funktioner:

  • Den har ett lätt kompositbältesskydd som möjliggör snabbt och enkelt bältebyte och non-woven nylonbälten för att uppnå en konsekvent satinfinish.
  • Dess kompakta, låga hölje ger enkel åtkomst i trånga ställen och tidigare otillgängliga områden.
  • Dynabrade bandslipmaskin har ett ergonomiskt komposithandtag för att ge ett starkare grepp och minimera förarens trötthet under långa arbetsmoment.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken funktion har en gasreglage?

A. En gasreglage är utformad för att kontrollera hastigheten på slipmaskinen och eliminera tryckpunkten på handflatan för att minska förarens trötthet.

F. Vad är användningen av kontaktarmen i luftbandslipmaskinen?

A. Dynabrade 15003 använder en kontaktarm som möjliggör enkel slipning och finish på kanter eller spår och i hörn.

F. Hur installerar man slipbandet?

A.

  • För att installera eller byta ut bältet, tryck armenheten mot verktygets kropp mot fjäderns motstånd tills den låses.
  • Bältet kan nu tas bort och sättas tillbaka för användning.
  • Se till att remmen följer rullarna på rätt sätt innan du trycker på frigöringsspärren för att frigöra den fjäderbelastade armen, annars kommer detta att spänna remmen igen.

Produktvarianter

ProduktModellHPLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidMin. SlangstorlekTotal längdVariabel hastighetCFM @ Full belastningDutyPris
DYNABRADE 14000 Luftbandsslipmaskin, industriell, 0.5 HK, 1/8 "remstorlek | AA3WTW 11X731 140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industri11 240 kr
DYNABRADE 14010 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 Hk 1/8 | AA3WTX 11X732 140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industri15 468 kr
DYNABRADE 40320 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 hk 1/4 | AA3WTY 11X733 403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri10 805 kr
DYNABRADE 40321 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 hk 1/4 | AA3WTZ 11X734 403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri15 158 kr
DYNABRADE 40326 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 hk 1/4 | AA3WUA 11X735 403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri11 348 kr
DYNABRADE 11475 Luftbandsslipmaskin General 0.7 Hp 1 / 4-1 tum | AA3WUD 11X739 114750.71 / 4 "NPT81 / 2 "21 "-32Allmänt22 418 kr
DYNABRADE 11477 Luftbandsslipmaskin Industrial 2 Hk 1-2 tum | AA4VHD 13F629 1147721 / 2 "NPT17.51 / 2 "21.5 "-70Industri43 562 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 15003 Luftbandslip Industriell 0.4 Hk 1/8
10 561 kr /enhet