Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 11475 Luftbandsslipmaskin General 0.7 Hp 1 / 4-1 tum | AA3WUD 11X739

DYNABRADE 11475 Luftbandsslip Allmänt 0.7 hk 1/4-1 tum

Finns i lager
Artikel: AA3WUD Modell: 11475Korsreferens: 11X739
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
24 607 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbandsslipare
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid8
Bälte Storlek1/4 till 1 "B x 30" L
CFM @ Full belastning32
DutyAllmänt
AvgastypFront
Gratis hastighet18,000 rpm
Husets materialKomposit
HP0.7
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd21 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.87
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)47.5
Fartygets bredd (cm)32.26
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidMin. SlangstorlekTotal längdVariabel hastighetCFM @ Full belastningDutyPris
DYNABRADE 14000 Luftbandsslipmaskin, industriell, 0.5 HK, 1/8 "remstorlek | AA3WTW 11X731 140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industri11 793 kr
DYNABRADE 14010 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 Hk 1/8 | AA3WTX 11X732 140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industri16 313 kr
DYNABRADE 40320 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 hk 1/4 | AA3WTY 11X733 403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri11 519 kr
DYNABRADE 40321 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 hk 1/4 | AA3WTZ 11X734 403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri15 949 kr
DYNABRADE 40326 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 hk 1/4 | AA3WUA 11X735 403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri12 167 kr
DYNABRADE 15003 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.4 Hk 1/8 | AA3WUB 11X737 150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Industri11 429 kr
DYNABRADE 11477 Luftbandsslipmaskin Industrial 2 Hk 1-2 tum | AA4VHD 13F629 1147721 / 2 "NPT17.51 / 2 "21.5 "-70Industri47 632 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 11475 Luftbandsslip Allmänt 0.7 hk 1/4-1 tum
24 607 kr /enhet