Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 14200 Luftbandsslipare 0.7 hk 1 tum x 18 tum | AB8FKY 25H818

DYNABRADE 14200 Luftbandsslip 0.7 hk 1 tum x 18 tum

Finns i lager
Artikel: AB8FKY Modell: 14200Korsreferens: 25H818
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
20 863 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbandsslipare
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid9
Bälte Storlek1 "B x 18" L
CFM @ Full belastning36
DutyIndustri
AvgastypFront
Gratis hastighet20,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.7
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd11 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6775
Fartygets höjd (cm)17.15
Fartygets längd (cm)26.04
Fartygets bredd (cm)20.96
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidMin. SlangstorlekTotal längdVariabel hastighetCFM @ Full belastningDutyPris
DYNABRADE 14000 Luftbandsslipmaskin, industriell, 0.5 HK, 1/8 "remstorlek | AA3WTW 11X731 140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industri11 793 kr
DYNABRADE 14010 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 Hk 1/8 | AA3WTX 11X732 140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industri16 313 kr
DYNABRADE 40320 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 hk 1/4 | AA3WTY 11X733 403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri11 519 kr
DYNABRADE 40321 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 hk 1/4 | AA3WTZ 11X734 403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri15 949 kr
DYNABRADE 40326 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 hk 1/4 | AA3WUA 11X735 403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri12 167 kr
DYNABRADE 15003 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.4 Hk 1/8 | AA3WUB 11X737 150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Industri11 429 kr
DYNABRADE 11475 Luftbandsslipmaskin General 0.7 Hp 1 / 4-1 tum | AA3WUD 11X739 114750.71 / 4 "NPT81 / 2 "21 "-32Allmänt24 607 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 14200 Luftbandsslip 0.7 hk 1 tum x 18 tum
20 863 kr /enhet