DYNABRADE 14303 Luftbandslip Industriell 2.4 hk 2 tum | AB8FLA 25H820

DYNABRADE 14303 Luftbandsslip Industriell 2.4 hk 2 tum

Finns i lager
Artikel: AB8FLA Modell: 14303Korsreferens: 25H820

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbandsslipare
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid26.5
Bälte Storlek2 "B x 34" L
CFM @ Full belastning106
DutyIndustri
AvgastypFront
Gratis hastighet13,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP2.4
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd18.875 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.3185
Fartygets höjd (cm)34.93
Fartygets längd (cm)51.44
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidMin. SlangstorlekTotal längdVariabel hastighetCFM @ Full belastningDutyPris
DYNABRADE 14000 Luftbandsslipmaskin, industriell, 0.5 HK, 1/8 "remstorlek | AA3WTW 11X731 140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industri11 240 kr
DYNABRADE 14010 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 Hk 1/8 | AA3WTX 11X732 140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industri15 468 kr
DYNABRADE 40320 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 hk 1/4 | AA3WTY 11X733 403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri10 805 kr
DYNABRADE 40321 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 hk 1/4 | AA3WTZ 11X734 403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri15 158 kr
DYNABRADE 40326 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 hk 1/4 | AA3WUA 11X735 403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri11 348 kr
DYNABRADE 15003 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.4 Hk 1/8 | AA3WUB 11X737 150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Industri10 561 kr
DYNABRADE 11475 Luftbandsslipmaskin General 0.7 Hp 1 / 4-1 tum | AA3WUD 11X739 114750.71 / 4 "NPT81 / 2 "21 "-32Allmänt22 418 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 14303 Luftbandsslip Industriell 2.4 hk 2 tum
46 079 kr /enhet