Dynabrade 58509 pneumatisk finslipmaskin är en Dynabrade Dynabug II orbitalslipmaskin som används för slipning, spånborttagning, sealer-slipning, fjäderkanter, blandning och finish på trä-, plast- och kompositytor i möbler, kök, bad och marina applikationer. Denna pneumatiska slipmaskin av typen Dynabrade utan vakuum ger en kontrollerad, ultrafin finish på ytor med hjälp av den medföljande 74 x 109 mm vinylslipskivan (Dynabrade 56355).
Funktioner:
- Dynabrade 58509 pneumatisk finslipmaskin har en 0.15 hk (122W) luftmotor som förbrukar 13 SCFM (368 LPM) tryckluft vid 90 PSIG (6.2 Bar) tryck.
- Motorn har en hastighet på 10000 3 rpm för exakt 32/2 tum (XNUMX mm) omloppsrörelse för slipmaskinen.
- Denna finslipmaskin har en kompakt storlek för användning även av användare med små händer.
- Dess ergonomiska design ger låga vibrationer samtidigt som den är lätt och bekväm för minimal hand- och armtrötthet i vertikala applikationer.
- Dess rektangulära slipplatta tillåter slipning av hörn.
Kompatibla tillbehör:
- Dynabrade 10681 luftfilter-regulator-smörjsystem: Dessa FRL-system reglerar lufttrycket, filtrerar vatten förorenar och smörjer denna slipmaskin.
- Dynabrade 95842 & 95843 Air Lubes: Dessa smörjmedel förhindrar bildning av rost eller slam.
- Dynabrade 98222 Motor Tune-Up Kit: Den innehåller reservdelar för underhåll och reparation av enhetens motor.
- Dynabrade-belagda sliprullar: Dessa sliprullar/ark med olika kornstorlekar används med vinyldynan på denna Dynabrade pneumatiska slipmaskin för den slipningsgrad som krävs.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken anslutning finns tillgänglig i denna Dynabrade 58509 pneumatiska finslipmaskin?
S. Denna Dynabrade-slipmaskin har en 1/4 tums NPT-anslutning för montering av luftslangar med 1/4 tums innerdiameter.
F. Vilken ljudnivå har denna Dynabrade pneumatiska slipmaskin?
S. Denna Dynabrade 58509 pneumatiska finslipmaskin producerar ljud upp till 81 dB(A).
F. Vad är användningen av avgaser i denna Dynabrade 58509 pneumatiska slutslipmaskin?
S. Denna Dynabrade pneumatiska slipmaskin har ett bakre utblås för att spola ut smörjmedel eller material från enheten och ytan.