DYNAFORM 870480 Vinkel Isofr Grå 3/8 tum Th 6 tums ben 5 fot | AD6URQ 4ATJ6

DYNAFORM 870480 Vinkel Isofr Grå 3/8 tum Th 6 tums ben 5 fot

Finns i lager
Artikel: AD6URQ Modell: 870480Korsreferens: 4ATJ6

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 168 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkellager
Vinkel90 grader
FärgMörkgrå
HörnFyrkant
FinishSmooth
Benlängd6 x 6 "
Benlängdstolerans+/- 0.094 "
Längd5ft.
Längdtolerans+/- 0.1875 "
MaterialIsoftalisk polyester brandhämmande harts (ISOFR)
Max. Temp.150 grader F
Min. Temp. Betyg-100 grader F
Draghållfasthet30,000 psi
Tjocklek3 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.9155
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3916905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdLängdLängdtoleransTjocklekPris
DYNAFORM 870400 Vinkel Isofr Grå 1/8 Th 1 x 1 tum Ben 5 fot | AD6URG 4ATH7 8704001 "x 1"5ft.+/- 0.1875 "1 / 8 "480SEK
DYNAFORM 870410 Vinkel Isofr Grå 1 / 4t x 1 1/2 tum Ben 5 fot | AD6URH 4ATH8 8704101-1/2" x 1-1/2"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "973SEK
DYNAFORM 870420 Vinkel Isofr Grå 1/4 tum Th 2 tum Ben 5 fot | AD6URJ 4ATH9 8704202 "x 2"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "945SEK
DYNAFORM 870430 Vinkel Isofr Grå 1/4 tum Th 3 tum Ben 5 fot | AD6URK 4ATJ1 8704303 "x 3"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "1 273 kr
DYNAFORM 870440 Vinkel Isofr Grå 3/8 tum Th 3 tum Ben 5 fot | AD6URL 4ATJ2 8704403 "x 3"5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "1 403 kr
DYNAFORM 870450 Vinkel Isofr Grå 1/4 tum Th 4 tum Ben 5 fot | AD6URM 4ATJ3 8704504 "x 4"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "1 335 kr
DYNAFORM 870460 Vinkel Isofr Grå 3/8 tum Th 4 tum Ben 5 fot | AD6URN 4ATJ4 8704604 "x 4"5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "1 781 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAFORM 870480 Vinkel Isofr Grå 3/8 tum Th 6 tums ben 5 fot
5 168 kr /enhet