DYNALON 208075-1500 Skopa Rundad HDPE 1500mL Vit PK5 | AH2AYN 24AN21

DYNALON 208075-1500 Skopa Rundad HDPE 1500mL Vit PK5

Finns i lager
Artikel: AH2AYN Modell: 208075-1500Korsreferens: 24AN21

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 453 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkopa
Kapacitet1500mL
FärgWhite
MaterialPolyeten med hög täthet
Total längd15 7 / 10 "
Total bredd6 3 / 10 "
TypRundade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellKapacitethandtag LängdMaterialTotal längdTotal breddTypförp. Antal.Pris
DYNALON 607105 Scoop lågdensitetspolyeten 25ml | AF3PTA 8AMN6 60710525mL2"HDPE5.25 "1.75 "Korrosionsbeständig138SEK
DYNALON 107154-0005 Scoop Hdpe 1/2 Gal | AF4AGB ​​8N406 107154-00051/2 gal.5.5 "HDPE13.5 "5.75 "Korrosionsbeständig1872SEK
DYNALON 108085-600 Skopa Slev Hdpe 600ml | AF4RTV 9HU33 108085-600600mL10 "Polyeten med hög densitet15 "4"Skopa1318SEK
DYNALON 606055 Skopa Ldpe 15 Ml | AF4TVT 9K026 60605515 ML-Polyeten med hög densitet4.5 "-Korrosionsbeständig131SEK
DYNALON 606075 Skopa Ldpe 110 Ml | AF6BXY 9WED9 606075110mL3"HDPE8.5 "3"Korrosionsbeständig159SEK
DYNALON 208075-0250 Skopa Rundad HDPE 250mL Vit PK5 | AH2AYK 24AN18 208075-0250250mL-Polyeten med hög täthet9 4 / 5 "3 3 / 5 "Rundade5833SEK
DYNALON 208075-0500 Skopa Rundad HDPE 500mL Vit PK5 | AH2AYL 24AN19 208075-0500500mL-Polyeten med hög täthet11 4 / 5 "4.5 "Rundade5990SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNALON 208075-1500 Skopa Rundad HDPE 1500mL Vit PK5
1 453 kr /packa