Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNALON 209295-0006 Bricka HIPS 3-1/5x11-4/5x16-1/10 Inch | AH2AYJ 24AN14

DYNALON 209295-0006 Tray HIPS 3-1/5x11-4/5x16-1/10 Inch

Finns i lager
Artikel: AH2AYJ Modell: 209295-0006Korsreferens: 24AN14
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
474SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFack
Höjd3 1 / 5 "
Längd16 1 / 10 "
MaterialHIPS
Bredd11 4 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8955
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)31.24
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdLängdMaterialBreddPris
DYNALON 109904 Laboratoriebricka 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe | AF3QRD 8C018 109904-5"15.5 "polypropylen17.5 "-
RFQ
DYNALON 109934 Laboratoriefack 3.75 x 29.25 x 23.25 Hdpe | AF3QRV 8C161 109934-3.75 "23.25 "HDPE29.25 "2 325 kr
DYNALON 109854 Laboratoriefack runt 3 x 15 Diameter Poly | AF4MJZ 9CH14 10985415 "3"-polypropylen15 2 / 5 "2 051 kr
DYNALON 109834 Labbricka Rund 6 x 24 Diameter Hdpe | AF4XDH 9NNM4 10983424 "6"-HDPE24 2 / 5 "2 578 kr
DYNALON 209295-0001 Bricka HIPS 4/5x5-9/10x7-9/10 Inch | AH2AYD 24AN09 209295-0001-4 / 5 "7 9 / 10 "HIPS5 9 / 10 "162SEK
DYNALON 209295-0002 Bricka HIPS 1-1/5x3-9/10x5-9/10 Inch | AH2AYE 24AN10 209295-0002-1 1 / 5 "5 9 / 10 "HIPS3 9 / 10 "192SEK
DYNALON 209295-0003 Bricka HIPS 1-3/5x10x13-9/10 Inch | AH2AYF 24AN11 209295-0003-1 3 / 5 "13 9 / 10 "HIPS10 "339SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNALON 209295-0006 Tray HIPS 3-1/5x11-4/5x16-1/10 Inch
474SEK /enhet