Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNALON 605085-0005 Dispenseringsflaska 15ml - Förpackning med 12 | AD2RXJ 3TTR7

DYNALON 605085-0005 Doseringsflaska 15 ml - förpackning om 12

Finns i lager
Artikel: AD2RXJ Modell: 605085-0005Korsreferens: 3TTR7
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
319SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDoseringsflaska
GrundmaterialPlast
Kroppsfärggenomskinlig
Body MaterialPolyeten med låg densitet
Kapacitet15mL
StängningsfärgNaturlig / röd
StängningsmaterialPolyeten med låg densitet
Diameter0.94 "
ExamensintervallInte specificerad
Höjd36mm
MunSmal
Skruvstängningsstorlek15-415 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3923300010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Dispense by Drop, pipen kan klippas i storlek, inkluderar rött förseglingslock

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetStängningsfärgStängningsmaterialDiameterHöjdSkruvstängningsstorlekförp. Antal.Pris
DYNALON 605085-01 Utdelningsflaska 30 ml - Förpackning med 12 | AD2RXM 3TTT1 605085-0130mLNaturlig / rödPolyeten med låg densitet1.18 "3.86 "18-415 mm12306SEK
DYNALON 3UCJ5 Utdelningsflaska med vänd topp 30 ml - Förpackning med 10 | AD2TZT 3UCJ530mLWhitepolypropylen31mm84mm18mm10548SEK
DYNALON 3UCJ8 Dispenseringsflaska med flip -top 60ml - 10 -pack | AD2TZU 3UCJ860mLWhitepolypropylen39mm97mm18mm10586SEK
DYNALON 3UCL8 Utdelningsflaska med flip top 500 ml - Förpackning med 10 | AD2TZX 3UCL8500mLWhitepolypropylen74mm170mm28mm1-
RFQ
DYNALON 605124 Utdelningsflaska 1000ml - Förpackning med 12 | AD2UFC 3UDZ3 6051241,000mLWhitePolyeten med låg densitet82.5mm235mm28-410 mm121 478 kr
DYNALON 605085-02 Doseringsflaska 60ml - Förpackning med 12 | AD2WJK 3VFC6 605085-0260mLNaturlig / rödPolyeten med låg densitet1.41 "4.25 "18-415 mm12389SEK
DYNALON 605085-04 Utdelningsflaska 120ml - Förpackning med 12 | AD2WJL 3VFC9 605085-04125mLNaturlig / rödPolyeten med låg densitet1.85 "5.67 "24-410 mm12514SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNALON 605085-0005 Doseringsflaska 15 ml - förpackning om 12
319SEK /packa