DYNALON 606215-0032 Ekonomi Hdpe-flaska Ldpe-lock 1000ml - 24-pack | AF4PML 9ERZ1

DYNALON 606215-0032 Economy Hdpe flaska Ldpe lock 1000ml - förpackning om 24

Finns i lager
Artikel: AF4PML Modell: 606215-0032Korsreferens: 9ERZ1

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 618 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolyeten med hög täthet
Kapacitet1,000mL
StängningsfärgWhite
StängningsmaterialPolyeten med låg densitet
Diameter3 7 / 10 "
ExamensintervallInte specificerad
Höjd7.125 "
Munbrett
Skruvstängningsstorlek63mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0475
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)49.78
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Läckagesäkra flaskor för allmänt bruk. Högsta temperatur på 110 grader C.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKroppsfärgBody MaterialMunSkruvstängningsstorlekFormaKapacitetStängningsfärgförp. Antal.Pris
DYNALON 301605-0016 Flaska bred mun 500 ml 16 uns - Förpackning med 12 | AD2RVT 3TTA8 301605-0016165mmRensaPolyeten med hög täthetbrettR65Runda500 ml / 16 oz.White121 249 kr
DYNALON 301605-0032 Flaska bred mun 1000 ml 32 uns - Förpackning med 6 | AD2RVU 3TTC1 301605-0032209mmRensaPolyeten med hög täthetbrettR65Runda1,000 ml / 32 oz.White61 156 kr
DYNALON 606215-0016 Ekonomi Hdpe-flaska Ldpe-lock 500 ml förpackning med 48 | AF3ZZD 8MXL4 606215-00166.5 "-Polyeten med hög täthetbrett53mmRunda500mLWhite483 174 kr
DYNALON 201315-2000W Flaska Grad Square Hdpe 2l Wh - Förpackning med 6 | AF4PLN 9EP98 201315-2000W9.875 "WhitePolyeten med hög täthetbrett80mmFyrkant2,000mLWhite61 564 kr
DYNALON 201295-0050 Flaska 50mL LDPE Smalgrå PK50 | AH2AXL 24AM91 201295-0050-GråLDPESmal-Runda1.7 oz.Grå502 166 kr
DYNALON 201295-0125 Flaska 125 ml LDPE Smalgrå PK50 | AH2AXM 24AM92 201295-0125-GråLDPESmal-Runda4 oz.Grå502 531 kr
DYNALON 201295-0250 Flaska 250mL LDPE Smalgrå PK50 | AH2AXN 24AM93 201295-0250-GråLDPESmal-Runda8 oz.Grå503 438 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNALON 606215-0032 Economy Hdpe flaska Ldpe lock 1000ml - förpackning om 24
2 618 kr /packa