DYNALON 608735 Wm Container Hdpe 1gal - Förpackning med 12 | AF4TBV 9J385

DYNALON 608735 Wm Container Hdpe 1gal - förpackning om 12

Artikel: AF4TBV Modell: 608735Korsref: 9J385

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBurk
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolyeten med hög täthet
Kapacitet128 oz.
StängningsfärgWhite
Stängningsmaterialpolypropylen
Diameter6.125 "
ExamensintervallInte specificerad
Höjd10 3 / 5 "
Munbrett
Skruvstängningsstorlek110mm
FormaRunda
Bredd6.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.65
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)61.72
Fartygets bredd (cm)44.96
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Lätt men stark och hållbar med ett gjutet bärhandtag.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetStängningsfärgStängningsmaterialDiameterHöjdSkruvstängningsstorlekFormaförp. Antal.Pris
DYNALON 3UDH3 Burk med bred mun 0.5 gallon - förpackning om 24 | AD2UEC 3UDH3192 oz.Whitepolypropylen149mm160mm120mmRunda243 194 kr
DYNALON 3UDH6 Burk med bred mun 1 gallon - förpackning om 24 | AD2UEE 608735 / 9J385 3UDH6128 oz.WhiteMetall152mm254mm110mmRunda244 636 kr
DYNALON 226415-0120 Hdpe Cylindrisk burk med lock 120 ml - Förpackning med 10 | AF3ZWL 8MWC8 226415-0120125 ml / 4 oz.SvartPolyeten med hög täthet2 1 / 5 "2.875 "56mmCylindrisk10667SEK
DYNALON 226415-1000 Hdpe Cylindrisk burk med lock 1000ml - Förpackning med 10 | AF4CRF 8RAR2 226415-10001,000 ml / 32 oz.SvartPolyeten med hög täthet4 2 / 5 "5.125 "110mmCylindrisk101 255 kr
DYNALON 226415-1500 Hdpe Cylindrisk burk med lock 1500ml - Förpackning med 10 | AF4DWJ 8TKF5 226415-15001,500 ml / 51 oz.SvartPolyeten med hög täthet4 3 / 10 "7.125 "110mmCylindrisk101 529 kr
DYNALON 226415-0070 Hdpe cylindrisk burk med lock 70ml - Förpackning med 10 | AF4LCZ 9A681 226415-007060 ml / 2 oz.SvartPolyeten med hög täthet1 9 / 10 "2 2 / 5 "50mmCylindrisk10667SEK
DYNALON 226415-2000 Hdpe Cylindrisk burk med lock 2000ml - Förpackning med 10 | AF4MPT 9CLW8 226415-20002,000 ml / 68 oz.SvartPolyeten med hög täthet4 3 / 10 "9.25 "110mmCylindrisk101 494 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNALON 608735 Wm Container Hdpe 1gal - förpackning om 12