Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNALON 226415-0070 Hdpe cylindrisk burk med lock 70ml - Förpackning med 10 | AF4LCZ 9A681

DYNALON 226415-0070 Hdpe cylindrisk burk med lock 70 ml - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AF4LCZ Modell: 226415-0070Korsreferens: 9A681
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
667SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBurk
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolyeten med hög täthet
Kapacitet60 ml / 2 oz.
StängningsfärgSvart
StängningsmaterialPolyeten med hög täthet
Diameter1 9 / 10 "
ExamensintervallInte specificerad
Höjd2 2 / 5 "
Munbrett
Skruvstängningsstorlek50mm
FormaCylindrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)17.15
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetStängningsfärgStängningsmaterialDiameterHöjdSkruvstängningsstorlekFormaförp. Antal.Pris
DYNALON 3UDH3 Burk med bred mun 0.5 gallon - förpackning om 24 | AD2UEC 3UDH3192 oz.Whitepolypropylen149mm160mm120mmRunda243 194 kr
DYNALON 3UDH6 Burk med bred mun 1 gallon - förpackning om 24 | AD2UEE 608735 / 9J385 3UDH6128 oz.WhiteMetall152mm254mm110mmRunda244 636 kr
DYNALON 226415-0120 Hdpe Cylindrisk burk med lock 120 ml - Förpackning med 10 | AF3ZWL 8MWC8 226415-0120125 ml / 4 oz.SvartPolyeten med hög täthet2 1 / 5 "2.875 "56mmCylindrisk10667SEK
DYNALON 226415-1000 Hdpe Cylindrisk burk med lock 1000ml - Förpackning med 10 | AF4CRF 8RAR2 226415-10001,000 ml / 32 oz.SvartPolyeten med hög täthet4 2 / 5 "5.125 "110mmCylindrisk101 255 kr
DYNALON 226415-1500 Hdpe Cylindrisk burk med lock 1500ml - Förpackning med 10 | AF4DWJ 8TKF5 226415-15001,500 ml / 51 oz.SvartPolyeten med hög täthet4 3 / 10 "7.125 "110mmCylindrisk101 529 kr
DYNALON 226415-2000 Hdpe Cylindrisk burk med lock 2000ml - Förpackning med 10 | AF4MPT 9CLW8 226415-20002,000 ml / 68 oz.SvartPolyeten med hög täthet4 3 / 10 "9.25 "110mmCylindrisk101 494 kr
DYNALON 608735 Wm Container Hdpe 1gal - Förpackning med 12 | AF4TBV 9J385 608735128 oz.Whitepolypropylen6.125 "10 3 / 5 "110mmRunda1-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNALON 226415-0070 Hdpe cylindrisk burk med lock 70 ml - förpackning om 10
667SEK /packa