Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNAQUIP-KONTROLLER VAE2.A0 1 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1 In | AE8FLR 6CX26

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 1 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 1 In

Finns i lager
Artikel: AE8FLR Modell: VAE2.A0 1Korsreferens: 6CX26
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
2 292 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromat kolstål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialGjutstål
Hantera typSpak
Max. Tryck4600 psi WOG
Rörstorlek1"
Portfull
TätningsmaterialNitril
SittmaterialDelrin (R)
StammaterialFörnicklat stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 175 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2725
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBollmaterialHantera materialHantera typMax. TryckRörstorlekStammaterialVentilstrukturPris
DYNAQUIP-KONTROLLER VAE2.A0 1 1/4 Kolstålkulventil Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AA8YZB 1AWC9 VAE2.A0 1 1/4KolstålGjutstålSpak4600 psi WOG1.25 "Kolstål2-Piece4 340 kr
DYNAQUIP-KONTROLLER VAE2.A0 1 1/2 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AA8YZC 1AWD1 VAE2.A0 1 1/2KolstålGjutstålSpak4600 psi WOG1.5 "Kolstål2-Piece5 699 kr
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 1/4 kolstål kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AA8ZDW 1AWU2 VAE2.A00P 1/4KolstålGjutning av zinkSpärrspärr7000 psi WOG1 / 4 "Kolstål3-Piece1 130 kr
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 3/8 Kolstålkulventil Inline Fnpt 3/8 In | AA8ZDX 1AWU3 VAE2.A00P 3/8KolstålGjutning av zinkSpärrspärr7000 psi WOG3 / 8 "Kolstål3-Piece1 448 kr
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 1/2 kolstålkulventil Inline Fnpt 1/2 In | AA8ZDY 1AWU4 VAE2.A00P 1/2KolstålGjutning av zinkSpärrspärr5800 psi WOG1 / 2 "Kolstål3-Piece1 218 kr
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 3/4 kolstålkulventil Inline Fnpt 3/4 In | AA8ZDZ 1AWU5 VAE2.A00P 3/4KolstålGjutstålSpärrspärr4600 psi WOG3 / 4 "Kolstål3-Piece1 867 kr
DYNAQUIP-REGLER VAE2.A00P 1 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1 In | AA8ZEA 1AWU6 VAE2.A00P 1KolstålGjutstålSpärrspärr4600 psi WOG1"Kolstål3-Piece2 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 1 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 1 In
2 292 kr /enhet