Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 1526-187438 Slang EPDM 7/16 tum Ytterdiameter 100 fot | AD6XYJ 4CHN2

E JAMES & CO 1526-187438 Slang EPDM 7/16 tum Ytterdiameter 100 fot

Finns i lager
Artikel: AD6XYJ Modell: 1526-187438Korsreferens: 4CHN2
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
1 867 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgSvart
HårdhetStrand A: 60
Inuti Dia.3 / 16 "
Längd100ft.
MaterialEPDM
Utanför Dia.7 / 16 "
Temp. Räckvidd-40 till 300 F
TypVädertålig
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2175
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)33.27
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Vägg tjocklekPris
E JAMES & CO 1526-062125 Slang EPDM 1/8 tum Ytterdiameter 100 fot | AD6XYD 4CHL6 1526-0621251 / 16 "1 / 8 "1 / 32 "730SEK
E JAMES & CO 1526-094219 Slang EPDM 9/32 tum Ytterdiameter 100 fot | AD6XYE 4CHL7 1526-0942193 / 32 "7 / 32 "3 / 32 "902SEK
E JAMES & CO 1526-125250 Slang EPDM 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot | AD6XYF 4CHL8 1526-1252501 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "1 155 kr
E JAMES & CO 1526-187312 Slang EPDM 5/16 tum Ytterdiameter 100 fot | AD6XYG 4CHL9 1526-1873123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1 321 kr
E JAMES & CO 1526-187375 Slang EPDM 3/8 tum Ytterdiameter 100 fot | AD6XYH 4CHN1 1526-1873753 / 16 "3 / 8 "3 / 32 "1 798 kr
E JAMES & CO 1526-250375 Slang EPDM 3/8 tum Ytterdiameter 100 fot | AD6XYK 4CHN3 1526-2503751 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "1 536 kr
E JAMES & CO 1526-250500 Slang EPDM 1/4 tum ID 100 fot | AD6XYL 4CHN4 1526-2505001 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "2 654 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1526-187438 Slang EPDM 7/16 tum Ytterdiameter 100 fot
1 867 kr /enhet