Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 2860-1/16BTAPE Rubber Silicone 1/16 Inch Thick 12 x 24 Inch | AB2NCE 1MXL8

E JAMES & CO 2860-1/16BTAPE gummisilikon 1/16 tum tjock 12 x 24 tum

Finns i lager
Artikel: AB2NCE Modell: 2860-1/16BTAPEKorsreferens: 1MXL8
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
666SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypAdhesiv
FärgRed
durometer60A
Förlängning200%
FinishSmooth
Längd24 "
MaterialSilikongummi
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Betyg-60 grader F.
Draghållfasthet500 psi
Tjocklek1 / 16 "
TypKommersiell klass
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.369
Fartygets höjd (cm)2.06
Fartygets längd (cm)61.44
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod3920992000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdTjocklekPris
E JAMES & CO 2860-1 / 32A Gummisilikon 1/32 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MVM 1MWN6 2860-1 / 32AEnkel12 "1 / 32 "152SEK
E JAMES & CO 2860-1 / 16A Gummisilikon 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MVN 1MWN7 2860-1 / 16AEnkel12 "1 / 16 "258SEK
E JAMES & CO 2860-3 / 32A Gummisilikon 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MVP 1MWN8 2860-3 / 32AEnkel12 "3 / 32 "368SEK
E JAMES & CO 2860-1 / 8A Gummisilikon 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MVQ 1MWN9 2860-1 / 8AEnkel12 "1 / 8 "447SEK
E JAMES & CO 2860-3/16A Gummisilikon 3/16 tum Tjock 12 x 12 tum | AB2MVR 1MWP1 2860-3 / 16AEnkel12 "3 / 16 "831SEK
E JAMES & CO 2860-1 / 4A Gummisilikon 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MVT 1MWP2 2860-1 / 4AEnkel12 "1 / 4 "926SEK
E JAMES & CO 2860-3 / 8A Gummisilikon 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MVU 1MWP3 2860-3 / 8AEnkel12 "3 / 8 "1 380 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 2860-1/16BTAPE gummisilikon 1/16 tum tjock 12 x 24 tum
666SEK /enhet