Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J4990-5M-TT Fäste för utjämningsfäste 3/8 tum Drive 5mm Standard | AF8AGW 24AJ55

PROTO J4990-5M-TT Tether Ready Socket 3/8 Inch Drive 5 mm Standard

Finns i lager
Artikel: AF8AGW Modell: J4990-5M-TTKorsreferens: 24AJ55
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
531SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTether Ready -uttag
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishFull polsk
MaterialLegerat stål
Antal poängNA
Utgång TypBituttag - Hex
Total längd2 23 / 32 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek5"
SockeldjupStandard
Tether kapabelKoppling klar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelAntal poängUtgång TypTotal längdStorlekSockeldjupPris
PROTO J5206M-TT Fäste för utjämningsfäste 3/8 tum Drive 6mm 12-punkts | AF8AAP 24AH07 J5206M-TTFull polskTether Ready -uttag12Hex1 3 / 32 "6Standard403SEK
PROTO J5207M-TT Tether Ready Socket 3/8 inch Drive 7mm 12 Point | AF8AAQ 24AH08 J5207M-TTFull polskTether Ready -uttag12Hex1 3 / 32 "7mmStandard385SEK
PROTO J5208M-TT anslutningsdon 3/8 tum Drive 8mm 12-punkts | AF8AAR 24AH09 J5208M-TTFull polskTether Ready -uttag12Hex1 3 / 32 "8Standard381SEK
PROTO J5209M-TT anslutningsdon 3/8 tum Drive 9mm 12-punkts | AF8AAT 24AH10 J5209M-TTFull polskTether Ready -uttag12Hex1 3 / 32 "9Standard395SEK
PROTO J5210M-TT Tether Ready Socket 3/8 inch Drive 10mm 12 Point | AF8AAU 24AH11 J5210M-TTFull polskTether Ready -uttag12Hex1 3 / 32 "10Standard381SEK
PROTO J5211M-TT Tether Ready Socket 3/8 inch Drive 11mm 12 Point | AF8AAV 24AH12 J5211M-TTFull polskTether Ready -uttag12Hex1 3 / 32 "11Standard383SEK
PROTO J5212M-TT Anslutningsdon 3/8 tum Drive 12mm 12-punkt | AF8AAW 24AH13 J5212M-TTFull polskTether Ready -uttag12Hex1.125 "12 "Standard381SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J4990-5M-TT Tether Ready Socket 3/8 Inch Drive 5 mm Standard
531SEK /enhet