Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 35-908 Skruvmejsel / mutterdragare 7-i-1 | AD9BYR 4PCZ2

IDEAL 35-908 Skruvmejsel/mutterdragare 7-i-1

Finns i lager
Artikel: AD9BYR Modell: 35-908Korsreferens: 4PCZ2
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
302SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådmutter / Multi-Bit skruvmejsel
BithållartypQuick Change
BitstilDubbelavslutad
Drivstorlek1/4 ", 5/16"
Förartyp7-i-1
Finishkrom
Handtag DesignNylonharts
Antal bitar4
Total längd8.5 "
Primär applikationElektriker
spärrNej
SkaftmaterialChrome Vanadin Stål
SkafttypFastämne
Storlekar ingårPH1 x 3/16 "slitsad, PH2 x 1/4" slitsad
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekHandtag DesignAntal bitarTotal längdStorlekar ingårPris
IDEAL 35-688 Multi-bit skruvmejsel 9-1 / 2 tum 21-i-1 | AA2HBE 10J842 35-6881/4", 5/16", 7/16"Ergonomisk plast109.5 "Hex 3/32 "x 1/8", 3/16 "x 5/32", PH1 x 3/16 "slitsad, PH2 x 1/4" slitsad, PH3 x 5/16 "slitsad, S1 x S2 Robertson Square Fördjupning, Torx (R) T15 x T20, T25 x T30571SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 35-908 Skruvmejsel/mutterdragare 7-i-1
302SEK /enhet