Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 310-3/16C Gummi Buna-n 3/16 Inch Tjocklek 12 x 36 In | AB3JYD 1TVP7

E JAMES & CO 310-3/16C gummibuna-n 3/16 tum Tjocklek 12 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB3JYD Modell: 310-3/16CKorsreferens: 1TVP7
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
1 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgWhite
durometer60A
Förlängning450%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek3 / 16 "
TypFDA-betyg
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.845
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdTjocklekPris
E JAMES & CO 310-1 / 16ATAPE Gummi Buna-n 1/16 tum tjocklek 12 x 12 tum | AB3JWQ 1TVH8 310-1 / 16ATAPEAdhesiv12 "1 / 16 "270SEK
E JAMES & CO 310-1 / 8ATAPE Gummi Buna-n 1/8 tum tjocklek 12 x 12 tum | AB3JWR 1TVH9 310-1 / 8ATAPEAdhesiv12 "1 / 8 "366SEK
E JAMES & CO 310-3 / 16ATAPE Gummi Buna-n 3/16 tum tjocklek 12 x 12 tum | AB3JWT 1TVJ2 310-3 / 16ATAPEAdhesiv12 "3 / 16 "485SEK
E JAMES & CO 310-1 / 4ATAPE Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 12 x 12 tum | AB3JWU 1TVJ4 310-1 / 4ATAPEAdhesiv12 "1 / 4 "568SEK
E JAMES & CO 310-1 / 16BTAPE Gummi Buna-n 1/16 tum tjocklek 12 x 24 tum | AB3JWW 1TVJ6 310-1 / 16BTAPEAdhesiv24 "1 / 16 "547SEK
E JAMES & CO 310-1 / 8BTAPE Gummi Buna-n 1/8 tum tjocklek 12 x 24 tum | AB3JWY 1TVJ8 310-1 / 8BTAPEAdhesiv24 "1 / 8 "869SEK
E JAMES & CO 310-1 / 4BTAPE Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 12 x 24 tum | AB3JXB 1TVK3 310-1 / 4BTAPEAdhesiv24 "1 / 4 "1 189 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 310-3/16C gummibuna-n 3/16 tum Tjocklek 12 x 36 tum
1 100 kr /enhet