Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAGLE THERMOPLASTIC HWB-475 Vägning 7/8 tum D - Förpackning med 500 | AF3PPR 8AKX8

EAGLE THERMOPLASTIC HWB-475 Vågskål 7/8 tum D - förpackning om 500

Finns i lager
Artikel: AF3PPR Modell: HWB-475Korsreferens: 8AKX8

Få det Maj 7, Tisdag
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
701SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVägning av maträtt
Kapacitet200mL
FärgWhite
Djup7 / 8 "
MaterialPolystyren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.971
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgDjupDiameterLängdMaterialBreddPris
EAGLE THERMOPLASTIC WB-316 Vägning Naturlig 3-1 / 2 tum längd - 500-pack | AE2NYA 4YMV4 WB-316100mLNatural1"-3.5 "Polystyren3.5 "660SEK
EAGLE THERMOPLASTIC WB-158 Vägningsfat Naturligt 1-5 / 8 tums längd - 500-pack | AE2NEX 4YMV5 WB-15820mLNatural5 / 16 "41.28 mm ID1.625 "Polystyren1.62 "412SEK
EAGLE THERMOPLASTIC PB-316 KÖP IN 8 PB-316 KÖP OM 8'S20mLWhite5 / 16 "-2.25 "Polystyren1.75 "434SEK
EAGLE THERMOPLASTIC PB-317 Vägfat 7-1 / 2 tum längd - 250 st | AF3PJY 8AG70 PB-317270mLWhite1"-7.5 "Polystyren4.75 "1 348 kr
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-175 vägningsfat 3/8 tum D - Förpackning med 500 | AF3PPQ 8AKX7 HWB-17520mLWhite3 / 8 "--Polystyren-409SEK
EAGLE THERMOPLASTIC D44-100 vägningsfat 20 ml 1/2 tum D - Förpackning med 100 | AF3QCZ 8AU20 D44-10020mLGrå1 / 2 "44mm ID, 51mm OD-Aluminium-243SEK
EAGLE TERMOPLASTISK D63-100 Vägningsfat 70ml 11/16 tum D - Förpackning med 100 | AF3QDA 8AU21 D63-10070mLGrå11 / 16 "63mm ID, 71mm OD-Aluminium-291SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE THERMOPLASTIC HWB-475 Vågskål 7/8 tum D - förpackning om 500
701SEK /enhet