EAGLE TOOL US EC25072 Delad kabelbit 1/4 tum Diameter 72 tum Längd | AG3ETK 33GM50

EAGLE TOOL US EC25072 delad kabelbit 1/4 tum Diameter 72 tum Längd

Artikel: AG3ETK Modell: EC25072Korsreferens: 33GM50
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

480SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelbit
Bit Dia.1 / 4 "
Allra senasteSplit Point
Diameter1 / 4 "
Längd72 "
Total längd72 "
Shank Dia.3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2448
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)193.04
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotal längdPris
EAGLE TOOL US EC25018 Delad kabelbit 1/4 tum diameter 18 tum längd | AG3ETF 33GM46 EC2501818 "18 "432SEK
EAGLE TOOL US EC25024 Delad kabelbit 1/4 tum diameter 24 tum längd | AG3ETG 33GM47 EC2502424 "24 "466SEK
EAGLE TOOL US EC25036 Delad kabelbit 1/4 tum diameter 36 tum längd | AG3ETH 33GM48 EC2503636 "36 "455SEK
EAGLE TOOL US EC25054 Delad kabelbit 1/4 tum diameter 54 tum längd | AG3ETJ 33GM49 EC2505454 "54 "467SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE TOOL US EC25072 delad kabelbit 1/4 tum Diameter 72 tum Längd
480SEK /enhet