Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAGLE TOOL US EC25018 Delad kabelbit 1/4 tum diameter 18 tum längd | AG3ETF 33GM46

EAGLE TOOL US EC25018 delad kabelbit 1/4 tum Diameter 18 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AG3ETF Modell: EC25018Korsreferens: 33GM46
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
432SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelbit
Bit Dia.1 / 4 "
Allra senasteSplit Point
Diameter1 / 4 "
Längd18 "
Total längd18 "
Shank Dia.3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.059
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotal längdPris
EAGLE TOOL US EC25024 Delad kabelbit 1/4 tum diameter 24 tum längd | AG3ETG 33GM47 EC2502424 "24 "466SEK
EAGLE TOOL US EC25036 Delad kabelbit 1/4 tum diameter 36 tum längd | AG3ETH 33GM48 EC2503636 "36 "455SEK
EAGLE TOOL US EC25054 Delad kabelbit 1/4 tum diameter 54 tum längd | AG3ETJ 33GM49 EC2505454 "54 "467SEK
EAGLE TOOL US EC25072 Delad kabelbit 1/4 tum Diameter 72 tum Längd | AG3ETK 33GM50 EC2507272 "72 "480SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE TOOL US EC25018 delad kabelbit 1/4 tum Diameter 18 tum Längd
432SEK /enhet