Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAGLE TOOL US EC25024 Delad kabelbit 1/4 tum diameter 24 tum längd | AG3ETG 33GM47

EAGLE TOOL US EC25024 delad kabelbit 1/4 tum Diameter 24 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AG3ETG Modell: EC25024Korsreferens: 33GM47
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
466SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelbit
Bit Dia.1 / 4 "
Allra senasteSplit Point
Diameter1 / 4 "
Längd24 "
Total längd24 "
Shank Dia.3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0846
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotal längdPris
EAGLE TOOL US EC25018 Delad kabelbit 1/4 tum diameter 18 tum längd | AG3ETF 33GM46 EC2501818 "18 "432SEK
EAGLE TOOL US EC25036 Delad kabelbit 1/4 tum diameter 36 tum längd | AG3ETH 33GM48 EC2503636 "36 "455SEK
EAGLE TOOL US EC25054 Delad kabelbit 1/4 tum diameter 54 tum längd | AG3ETJ 33GM49 EC2505454 "54 "467SEK
EAGLE TOOL US EC25072 Delad kabelbit 1/4 tum Diameter 72 tum Längd | AG3ETK 33GM50 EC2507272 "72 "480SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE TOOL US EC25024 delad kabelbit 1/4 tum Diameter 24 tum Längd
466SEK /enhet