Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAGLE TOOL US EC56224 Delad kabelbit 9 / 16in diameter 24 tum längd | AG3ETT 33GM57

EAGLE TOOL US EC56224 delad kabelbit 9/16 tum Diameter 24 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AG3ETT Modell: EC56224Korsreferens: 33GM57
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
537SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelbit
Bit Dia.9 / 16 "
Allra senasteSplit Point
Diameter9 / 16 "
Längd24 "
Total längd24 "
Shank Dia.3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1184
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotal längdPris
EAGLE TOOL US EC56218 Delad kabelbit 9 / 16in diameter 18 tum längd | AG3ETR 33GM56 EC5621818 "18 "506SEK
EAGLE TOOL US EC56236 Delad kabelbit 9 / 16in diameter 36 tum längd | AG3ETU 33GM58 EC5623636 "36 "549SEK
EAGLE TOOL US EC56254 Delad kabelbit 9 / 16in diameter 54 tum längd | AG3ETV 33GM59 EC5625454 "54 "538SEK
EAGLE TOOL US EC56272 Delad kabelbit 9 / 16in diameter 72 tum längd | AG3ETW 33GM60 EC5627272 "72 "526SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE TOOL US EC56224 delad kabelbit 9/16 tum Diameter 24 tum Längd
537SEK /enhet