EAGLE 1654 Spill Räddningstrumma 20g | AD9FDV 4RF63

EAGLE 1654 Spill Bärgningstrumma 20g

Finns i lager
Artikel: AD9FDV Modell: 1654Korsreferens: 4RF63

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 610 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäddningstrumma
StängningstypLeverlock-ring
FärgGul
Head TypÖppna huvudet
Inuti Dia.19 "
Lastkapacitet165 lb.
MaterialHDPE
Utanför Dia.20.875 "
Totala höjden20.375 "
FörpackningsgruppI, II och III av farliga material
FN-klassificering Vätska1H2 / X75 / S
FN-betyg fast1H2 / X75 / S
Volym20 gal.
Volymkapacitet20 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)56.39
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod3923900016
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStängningstypInuti Dia.LastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenVolymPris
EAGLE 1665 Spill Räddningstrumma 65g | AC9VKB 3KN31 1665Bultring27.125 "440 lb.31 "38.875 "65 gal.5 876 kr
EAGLE 1695 Spill Salvage Trumma 95g | AC9VKE 3KN34 1695Bultring27.5 "748 lb.31 "44.375 "95 gal.5 937 kr
EAGLE 1602 Spill Räddningstrumma 30g | AD9FDQ 4RF59 1602Leverlock-ring19 "396 lb.21.125 "28.5 "30 gal.1 762 kr
EAGLE 1650 Lab Packs med skruvlock, gul, 20 gallon, 51.8 cm x 51.8 cm Storlek | AE6CQZ EDR16500YL / 5PW04 1650Skruva19.375 "125 lb.20.375 "20.75 "20 gal.1 327 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE 1654 Spill Bärgningstrumma 20g
1 610 kr /enhet