EAGLE 1695 Spill Salvage Trumma 95g | AC9VKE 3KN34

EAGLE 1695 Spill Bärgningstrumma 95g

Finns i lager
Artikel: AC9VKE Modell: 1695Korsreferens: 3KN34

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 937 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäddningstrumma
StängningstypBultring
FärgGul
Head TypÖppna huvudet
Inuti Dia.27.5 "
Lastkapacitet748 lb.
MaterialHDPE
Utanför Dia.31 "
Totala höjden44.375 "
FörpackningsgruppI, II och III av farliga material
FN-klassificering Vätska1H2 / X340 / S
FN-betyg fast1H2 / X340 / S
Volym95 gal.
Volymkapacitet95 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.9
Fartygets höjd (cm)97.79
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod3923900016
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStängningstypInuti Dia.LastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenVolymPris
EAGLE 1665 Spill Räddningstrumma 65g | AC9VKB 3KN31 1665Bultring27.125 "440 lb.31 "38.875 "65 gal.5 876 kr
EAGLE 1602 Spill Räddningstrumma 30g | AD9FDQ 4RF59 1602Leverlock-ring19 "396 lb.21.125 "28.5 "30 gal.1 762 kr
EAGLE 1654 Spill Räddningstrumma 20g | AD9FDV 4RF63 1654Leverlock-ring19 "165 lb.20.875 "20.375 "20 gal.1 610 kr
EAGLE 1650 Lab Packs med skruvlock, gul, 20 gallon, 51.8 cm x 51.8 cm Storlek | AE6CQZ EDR16500YL / 5PW04 1650Skruva19.375 "125 lb.20.375 "20.75 "20 gal.1 327 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE 1695 Spill Bärgningstrumma 95g
5 937 kr /enhet