EAGLE 1655M Poly-trumma med öppet huvud, 57 gallon, gul med metallspakring | AG8EDP 21RY20

EAGLE 1655M polytrumma med öppet huvud, 57 gallon, gul med spaklåsring i metall

Finns i lager
Artikel: AG8EDP Modell: 1655MKorsreferens: 21RY20

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 695 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
StängningstypLeverlock-ring
FärgGul
Head TypÖppna huvudet
Inuti Dia.22.875 "
Lastkapacitet552 lb.
MaterialHDPE
Materialtjocklek. 180
Utanför Dia.23.75 "
Totala höjden39.125 "
FörpackningsgruppFarligt material
FN-klassificering Vätska1H2/Y100/S, 1H2/X100/S
FN-betyg fast1H2 / Y250 / S
Volymkapacitet57 gal.
Vikt23.5 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)63.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Eagle 1655M öppna trumma (lab-pack) är lämplig för rengöring och transport av farligt material. Den kan också användas för förbränning och bortskaffande av bioavfall.

Funktioner:

  • Eagle 1655M trumma med öppet huvud har ett vitt lock med en metallhävarmlås för att undvika kontaminering och spill.
  • Den har gul formblåst HDPE-plast med UV-hämmare konstruktion för styvhet och kemikaliebeständighet.
  • Den öppna polytrumman har dessutom en volymkapacitet på 55 gallons (212 l).
  • Denna transporttrumma har en containervikt på 10.6 kg och en maximal viktkapacitet på 250 kg.

Standarder och godkännanden:

  • DOT 49 CFR 173.12

Vanliga frågor och svar:

F. Kan du använda denna 55-liters trumma med läckande material?

A. Vid användning av läckande material bör det läckande materialet packas med tillräckligt med sorbenter så att ingen fri vätska finns i trumman.

F. Vad är driftstemperaturintervallet för Eagle 1655M trumman med öppet huvud?

A. -40 till 140 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellVolymStängningstypFärgViktInuti Dia.ArtikelLastkapacitetUtanför Dia.Pris
EAGLE 1656 Trumma 55 Gallon Hdpe gul polypropenring | AB6HXJ 21RY21 165657.5 gal.Leverlock-ringGul-22.125 "Transporttrumma552 lb.22.5 "2 514 kr
EAGLE 1610MB Lab Pack Spillinnehåll 14 Gallon Blå | AC3DAA 2RNY7 1610MB14 gal.Leverlock-ringBlå-13.5 "Transporttrumma220 lb.15 "1 308 kr
EAGLE 1601MB Lab Pack Spillinnehåll 30 Gallon Blå | AC3DAB 2RNY8 1601MB30 gal.Leverlock-ringBlå-19 "Transporttrumma396 lb.21.125 "1 556 kr
EAGLE 1600SL Lab-paket med skruvlock, gul, 114L kapacitet, 57.2 cm x 57.2 cm Storlek | AC8LFC EDR1600SYL / 3BE86 1600SL30 gal.SkruvaGul-19.875 "Räddningstrumma3696 lb.22.5 "1 487 kr
EAGLE 1601 Laddningskapacitet för trumma för packning 30 Gal | AD2THC 3TZW5 160130 gal.Leverlock-ringGul-16.625 "Transporttrumma220 lb.21.125 "1 757 kr
EAGLE 1652 Förvaringstrumma för farligt material 20 Gal | AD2THD 3TZW6 165220 gal.Leverlock-ringGul-19 "Transporttrumma88 lb.20.875 "1 490 kr
EAGLE 1610Y Förvaringstrumma för farligt material 14 Gal | AD2TWQ 3UAZ7 1610Y14 gal.Leverlock-ringGul-13.5 "Transporttrumma143 lb.15 "1 270 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE 1655M polytrumma med öppet huvud, 57 gallon, gul med spaklåsring i metall
2 695 kr /enhet