Eagle 1610MB labbförpackning med öppen trumma förvarar, hanterar och transporterar farligt material på ett säkert sätt samtidigt som de innehåller spill. Den kan också fungera som transport-/lagringsbehållare för bioavfall och förbränningsartiklar. Denna labbförpackningstrumma kan hålla små, icke-skadade flaskor, karpojkar, burkar och 5-liters hinkar som innehåller icke-läckande farligt material. Den har en maximal lastkapacitet på 220 lb (100 kg) och en volymkapacitet på 14 gallon (52.2 liter).
Funktioner:
- Eagle 1610MB labbförpackning med öppen trumma har formblåst konstruktion av högdensitetspolyeten (HDPE) med UV-hämmare för kemisk resistens, lättvikt, hållbarhet och UV-skydd.
- Den levereras med ett vitt lock som har en metallhävarmlås för att förhindra att damm, skräp eller föroreningar tränger in i det lagrade materialet.
- Dessa stapeltestade polytrummor har vinklade sidoväggar för kapsling inuti trummor av samma storlek när de inte används för att möjliggöra säker förvaring.
Kompatibla tillbehör:
- Eagle 1689 Spillpallramp: Denna ramp ansluts till en spillpall, vilket underlättar lastning och lossning av fat och containrar, gör processen mer tillgänglig och bidrar till att förebygga skador.
Standarder och godkännanden:
- DOT 49 CFR 173.12
- UN / DOT 1H2/X65/S & 1H2/Y100/S
- FDA 21 CFR 177.1520
- UL 94HB
Vanliga frågor och svar:
F. Vad ska man göra om de förvarade behållarna eller materialet läcker i Eagle 1610MB labbförpackning med öppen trumma?
A. Om de lagrade behållarna eller materialet läcker i Eagle 1610MB labbförpackningstrumma med öppet huvud måste användarna packa dem med tillräckligt med sorbenter så att ingen fri vätska finns i denna trumma.
F. Vad är överpackade trummor?
A. Överpackningsfat används för att säkert hålla stora icke-skadade burkar, behållare och fat som innehåller icke-läckande farligt material. Om denna Eagle 1610MB labbförpackning trumma med öppet huvud används som en överpackningstrumma, kan den rymma en maximal behållarestorlek på 5 liter.
F. Vad är driftstemperaturen för denna Eagle 1610MB lab pack trumman med öppet huvud?
A. Eagle 1610MB labbförpackning med öppen trumma har driftstemperaturer från -40 till 140 grader F (-34 till 54 grader C).
F. Hur ofta ska spillbehållaren inspekteras?
A.
- Utför visuella inspektioner med jämna mellanrum.
- Genomför noggrannare inspektioner efter betydande spill eller händelser.
- Följ alla rekommenderade inspektionsscheman som tillhandahålls av tillverkaren.
F. Hur kan jag rengöra denna Eagle 1610MB spillbehållare?
A.
- Använd ett milt rengöringsmedel och vattenlösning för att rengöra trumman.
- Se till att trumman är noggrant sköljd och torkad innan den återanvänds.
- Använd inte starka kemikalier som kan påverka trummans material.