EAGLE 1655MB polytrumma öppet huvud 55 gallon höjd 39-1/8 tum | AD4BMP 41C213

EAGLE 1655 MB polytrumma öppet huvud 55 gallon höjd 39-1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD4BMP Modell: 1655 MBKorsreferens: 41C213

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 811 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
StängningstypLeverlock-ring
FärgBlå
Head TypÖppna huvudet
Inuti Dia.22.875 "
Lastkapacitet552 lb.
MaterialHDPE
Materialtjocklek. 125 "
Utanför Dia.23.75 "
Totala höjden39.125 "
FörpackningsgruppFarligt material
FN-klassificering Vätska1H2/X200/S, 1H2/Y250/S
FN-betyg fast1H2/Y250/S, 1H2/X200/S
Volym55 gal.
Volymkapacitet55 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lab-packtrumma med formblåst högdensitetspolyetenkonstruktion idealisk för transport, hantering och lagring av farligt material
    • Utrustad med UV-hämmare som ger kemikalie- och väderbeständighet
    • Vitt lock med metalllås för att förhindra spill
    • DOT 49 och CFR 173.12-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellVolymStängningstypFärgViktInuti Dia.ArtikelLastkapacitetUtanför Dia.Pris
EAGLE 1656 Trumma 55 Gallon Hdpe gul polypropenring | AB6HXJ 21RY21 165657.5 gal.Leverlock-ringGul-22.125 "Transporttrumma552 lb.22.5 "1 671 kr
EAGLE 1610MB Lab Pack Spillinnehåll 14 Gallon Blå | AC3DAA 2RNY7 1610MB14 gal.Leverlock-ringBlå-13.5 "Transporttrumma220 lb.15 "811SEK
EAGLE 1601MB Lab Pack Spillinnehåll 30 Gallon Blå | AC3DAB 2RNY8 1601MB30 gal.Leverlock-ringBlå-19 "Transporttrumma396 lb.21.125 "1 059 kr
EAGLE 1600SL Lab-paket med skruvlock, gul, 114L kapacitet, 57.2 cm x 57.2 cm Storlek | AC8LFC EDR1600SYL / 3BE86 1600SL30 gal.SkruvaGul-19.875 "Räddningstrumma3696 lb.22.5 "1 054 kr
EAGLE 1601 Laddningskapacitet för trumma för packning 30 Gal | AD2THC 3TZW5 160130 gal.Leverlock-ringGul-16.625 "Transporttrumma220 lb.21.125 "1 009 kr
EAGLE 1652 Förvaringstrumma för farligt material 20 Gal | AD2THD 3TZW6 165220 gal.Leverlock-ringGul-19 "Transporttrumma88 lb.20.875 "951SEK
EAGLE 1610Y Förvaringstrumma för farligt material 14 Gal | AD2TWQ 3UAZ7 1610Y14 gal.Leverlock-ringGul-13.5 "Transporttrumma143 lb.15 "1 202 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE 1655 MB polytrumma öppet huvud 55 gallon höjd 39-1/8 tum
1 811 kr /enhet