EAGLE 1793 9ft hastighetsbump-kabelskydd - gul | AG8ECT 2GTG7

EAGLE 1793 9ft hastighetsbump-kabelskydd - gul

Finns i lager
Artikel: AG8ECT Modell: 1793Korsreferens: 2GTG7

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 030 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelskydd
FärgGul
Höjd2"
Innermått1.25 "x 0.875"
Längd108 "
Lastkapacitet20000 lb
Vikt25 lb.
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)139.7
Fartygets bredd (cm)27.94
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 179-seriens kabelskyddssats utformat för att ge personalsäkerhet genom att täcka över exponerade kablar i områden med hög trafik
    • Gul polyetenkonstruktion med hög densitet eliminerar behovet av att ständigt måla stötar och ytterligare hjälpmedel mot kemikalier och väderbeständighet
    • Har en halkfri yta som ger säkerhet för fotgängare och bilar som korsar och kan enkelt monteras i konturens parkeringsplatser
    • Satsen innehåller 6 spikar och ett rör med asfaltlim

Produktvarianter

ProduktModellLängdViktPris
EAGLE 1792 6ft hastighetsbump-kabelskydd - gul | AG8ECR 179272 "20 kg2 273 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE 1793 9ft hastighetsbump-kabelskydd - gul
3 030 kr /enhet