EAGLE T8312 Läckageavledare 24 ft L x 24 ft W, Gul | AG8DVF

EAGLE T8312 Läckavledare 24 fot L x 24 fot W, gul

Finns i lager
Artikel: AG8DVF Modell: T8312

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 497 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTakläckningsomvandlare
FärgGul
Flödeshastighet3 gpm
Längd24ft.
MaterialPVC-belagd tyg
Vikt15 kg
Bredd24ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdViktBreddPris
EAGLE T8301 Läckavledare 3 fot L x 3 fot W, gul | AG8DUU T83013ft.2 kg3ft.845SEK
EAGLE T8302 Läckageavledare 3 ft L x 6 ft W, Gul | AG8DUV T83023ft.3.5 kg6ft.991SEK
EAGLE T8303 Läckageavledare 3 ft L x 10 ft W, Gul | AG8DUW T83033ft.5 kg10ft.1 850 kr
EAGLE T8304 Läckageavledare 5 ft L x 5 ft W, gul | AG8DUX T83045ft.4 kg5ft.1 096 kr
EAGLE T8305 Läckageavledare 6 ft L x 6 ft W, gul | AG8DUY T83056"5 kg6ft.1 809 kr
EAGLE T8306 Läckavledare 6 fot L x 10 fot W, gul | AG8DUZ T83066"7 kg10ft.1 908 kr
EAGLE T8307 Läckageavledare 6 ft L x 12 ft W, Gul | AG8DVA T83076"9 kg12ft.2 643 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE T8312 Läckavledare 24 fot L x 24 fot W, gul
15 497 kr /enhet