Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAGLE U2-11-SX5 Säkerhetsburk typ II, 1 gallon, röd med 5/8 i yttre diaflexpip | AG8DGK

EAGLE U2-11-SX5 typ II säkerhetsburk, 1 gallon, röd med 5/8 invändig flexpip med ytterdiameter

Finns i lager
Artikel: AG8DGK Modell: U2-11-SX5

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 865 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp II säkerhetsburk
Kapacitet1 gal.
FärgRed
Diameter11.25 "
Höjd7.25 "
Slanglängd12 "
Slang utanför Dia.5 / 8 "
MaterialGalvaniserat stål
Används förBrännbara ämnen
Vikt7 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellViktKapacitetFärgHöjdSlang utanför Dia.ArtikelLängdAnvänds förPris
EAGLE U251SX5 Gasburk 5 gallon rött galvaniserat stål | AB4WUU 20GY45 U251SX5-5 gal.Red16 "-Gasbehållare16 "-1 980 kr
EAGLE U2-51S Säkerhetsburk typ Ii röd 5 Gal | AC3TMV 2W314 U2-51S-5 galRed15.875 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Brännbara ämnen2 018 kr
EAGLE U2-26S typ Ii säkerhet kan röd | AC3TQQ 2W683 U2-26S-2 galRed9.5 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk11.25 "Brännbara ämnen2 293 kr
EAGLE U2-26SB Säkerhetsburk Blå | AD2DVJ 3NKU5 U2-26SB-2 gal.Blå9.5 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk11.25 "fotogen2 351 kr
EAGLE U2-26-SY typ Ii säkerhetsburk gul 9-1 / 2 tum höjd | AD2DVK 3NKU6 U2-26-SY-2 gal.Gul9.5 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk11.25 "Diesel2 351 kr
EAGLE U2-51-SB typ Ii säkerhetsburk blå 15-7 / 8 tum höjd | AD2DVL 3NKU7 U2-51-SB-5 gal.Blå15.875 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-fotogen2 232 kr
EAGLE U2-51-SY typ Ii säkerhetsburk gul 15-7 / 8 tum höjd | AD2DVM 3NKU8 U2-51-SY-5 gal.Gul15.875 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Diesel2 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE U2-11-SX5 typ II säkerhetsburk, 1 gallon, röd med 5/8 invändig flexpip med ytterdiameter
1 865 kr /enhet